DAYTON Basma Düğmesi Operatörünü Serbest Bırakmak İçin Döndürün
stil | Model | Temel malzeme | Çerçeve | Baş Malzemesi | Operatör Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30G118 | Metal | Krom Döküm Alüminyum | Alüminyum | 30mm Dia. Mantar | €16.20 | |
B | 30G120 | Metal | Krom Döküm Alüminyum | Alüminyum | 40mm Dia. Mantar | €18.34 | |
C | 30G119 | Plastik | Çift yalıtımlı Plastik | Plastik | 40mm Dia. Mantar | €26.13 | |
D | 30G121 | Plastik | Çift yalıtımlı Plastik | Plastik | 60mm Dia. Mantar | €16.84 | |
E | 30G117 | Plastik | Çift yalıtımlı Plastik | Plastik | 30mm Dia. Mantar | €17.27 |
Basma Düğmesi Operatörünü Serbest Bırakmak İçin Çevirin
Dayton acil durum butonu operatörleri, hidrolik asansörler, presler ve diğerleri gibi endüstriyel ekipmanlardaki başlatma veya kapatma uygulamalarını kontrol etmek için idealdir. Bu aydınlatmasız düğmeler, düğmeyi orijinal konumuna geri dönene kadar düğmeyi basılı modda tutan "sürekli itme" veya "serbest bırakmak için çevir" tipi eyleme izin veren kırmızı, mantar bir başlığa sahiptir. Belirli modellerde, kullanıcıyı ve ekipmanı elektrik çarpmalarından koruyan çift yalıtımlı çerçeve bulunur. Ayrıca IEC, CSA, UL ve CE standartlarına uygundurlar ve 30, 40 ve 60 mm kafa çaplarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Anahtarsız Erişim Kontrol Kilitleri
- Posta Kutusu Gönderileri
- Polarize Güvenlik Gözlükleri
- Çatallı Fırçalı Süpürücüler
- Yükleme rampaları
- Görev Işıkları
- Donanım Malzemeleri
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Yağlayıcılar
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- APPROVED VENDOR Endüstriyel Termovel
- SMC VALVES PVC Sıralı Küresel Vana, FNPT x FNPT
- LITTLE GIANT Bahçe Kamyonu 2000 Lb.
- KENNEDY VTC Serisi Yaylı Klipsler
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 3 İnç Dış Çap, Siyah
- SPEARS VALVES Evertuff Turf Salınım Mafsalı Redüksiyon Adaptörleri, Mipt x Spigot
- POWER FIRST Işıklı Uzatma Kabloları
- DEWALT Alçıpan Ekleme Uçları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E70M, Elastomerik Kaplinler