DAYTON Bantlı V Kayışları, Tip B
stil | Model | Sektör Numarası | Kaburga Sayısı | Dış Uzunluk | Üst genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13G875 | 2 / B46 | 2 | 49.75 " | 1 1 / 3 " | €53.03 | |
A | 3HEX5 | 2 / B48 | 2 | 51.75 " | 1 1 / 3 " | €62.99 | |
A | 13G876 | 2 / B50 | 2 | 53.75 " | 1 1 / 3 " | €60.56 | |
A | 13G877 | 2 / B51 | 2 | 54.75 " | 1 1 / 3 " | €59.81 | |
A | 13G878 | 2 / B52 | 2 | 55.75 " | 1 1 / 3 " | €68.71 | |
A | 13G879 | 2 / B53 | 2 | 56.75 " | 1 1 / 3 " | €69.90 | |
A | 13G880 | 2 / B54 | 2 | 57.75 " | 1 1 / 3 " | €65.48 | |
A | 13G881 | 2 / B55 | 2 | 58.75 " | 1 1 / 3 " | €81.13 | |
A | 13G882 | 2 / B56 | 2 | 59.75 " | 1 1 / 3 " | €82.39 | |
A | 13G883 | 2 / B57 | 2 | 60.75 " | 1 1 / 3 " | €68.18 | |
A | 13G884 | 2 / B58 | 2 | 61.75 " | 1 1 / 3 " | €69.84 | |
A | 13G885 | 2 / B59 | 2 | 62.75 " | 1 1 / 3 " | €70.38 | |
A | 13G886 | 2 / B60 | 2 | 63.75 " | 1 1 / 3 " | €71.49 | |
A | 13G887 | 2 / B61 | 2 | 64.75 " | 1 1 / 3 " | €73.11 | |
A | 3HZ2 | 2 / B62 | 2 | 65.75 " | 1 1 / 3 " | €93.52 | |
A | 13G888 | 2 / B63 | 2 | 66.75 " | 1 1 / 3 " | €75.84 | |
A | 13G889 | 2 / B64 | 2 | 67.75 " | 1 1 / 3 " | €77.48 | |
A | 13G890 | 2 / B65 | 2 | 68.75 " | 1 1 / 3 " | €78.57 | |
A | 13G891 | 2 / B66 | 2 | 69.75 " | 1 1 / 3 " | €79.10 | |
A | 13G892 | 2 / B67 | 2 | 70.75 " | 1 1 / 3 " | €80.21 | |
A | 13G893 | 2 / B68 | 2 | 71.75 " | 1 1 / 3 " | €81.83 | |
A | 3HFC4 | 2 / B70 | 2 | 73.75 " | 1 1 / 3 " | €79.39 | |
A | 13G894 | 2 / B71 | 2 | 74.75 " | 1 1 / 3 " | €84.03 | |
A | 3HEY9 | 2 / B72 | 2 | 75.75 " | 1 1 / 3 " | €80.96 | |
A | 3HFA7 | 2 / B73 | 2 | 76.75 " | 1 1 / 3 " | €82.56 | |
A | 3HFA3 | 2 / B74 | 2 | 77.75 " | 1 1 / 3 " | €83.62 | |
A | 13G895 | 2 / B75 | 2 | 78.75 " | 1 1 / 3 " | €88.94 | |
A | 13G896 | 2 / B77 | 2 | 80.75 " | 1 1 / 3 " | €91.11 | |
A | 13G897 | 2 / B78 | 2 | 81.75 " | 1 1 / 3 " | €91.65 | |
A | 3HEX7 | 2 / B79 | 2 | 82.75 " | 1 1 / 3 " | €88.91 | |
A | 3HEY3 | 2 / B80 | 2 | 83.75 " | 1 1 / 3 " | €90.50 | |
A | 13G898 | 2 / B81 | 2 | 84.75 " | 1 1 / 3 " | €92.81 | |
A | 13G899 | 2 / B82 | 2 | 85.75 " | 1 1 / 3 " | €94.42 | |
A | 3HEX6 | 2 / B83 | 2 | 86.75 " | 1 1 / 3 " | €93.15 | |
A | 3HEY1 | 2 / B85 | 2 | 88.75 " | 1 1 / 3 " | €93.65 | |
A | 13G901 | 2 / B87 | 2 | 90.75 " | 1 1 / 3 " | €95.08 | |
A | 3HEX9 | 2 / B90 | 2 | 93.75 " | 1 1 / 3 " | €95.79 | |
A | 13G902 | 2 / B93 | 2 | 96.75 " | 1 1 / 3 " | €105.58 | |
A | 3HZ6 | 2 / B95 | 2 | 98.75 " | 1 1 / 3 " | €97.90 | |
A | 13G903 | 2 / B96 | 2 | 99.75 " | 1 1 / 3 " | €122.42 | |
A | 13G904 | 2 / B97 | 2 | 100.75 " | 1 1 / 3 " | €111.17 | |
A | 13G905 | 2 / B99 | 2 | 102.75 " | 1 1 / 3 " | €113.86 | |
A | 13G906 | 2 / B100 | 2 | 103.75 " | 1 1 / 3 " | €113.66 | |
A | 3HEX8 | 2 / B103 | 2 | 106.75 " | 1 1 / 3 " | €124.71 | |
A | 13G907 | 2 / B105 | 2 | 108.75 " | 1 1 / 3 " | €130.15 | |
A | 13G908 | 2 / B108 | 2 | 111.75 " | 1 1 / 3 " | €121.47 | |
A | 3HFC7 | 2 / B112 | 2 | 115.75 " | 1 1 / 3 " | €126.07 | |
A | 13G909 | 2 / B116 | 2 | 119.75 " | 1 1 / 3 " | €132.38 | |
A | 3HEY2 | 2 / B120 | 2 | 123.75 " | 1 1 / 3 " | €134.83 | |
A | 3HZ4 | 2 / B124 | 2 | 127.75 " | 1 1 / 3 " | €146.61 | |
A | 13G910 | 2 / B126 | 2 | 129.75 " | 1 1 / 3 " | €139.98 | |
A | 3HEY7 | 2 / B128 | 2 | 131.75 " | 1 1 / 3 " | €146.46 | |
A | 3HZ1 | 2 / B133 | 2 | 136.75 " | 1 1 / 3 " | €146.11 | |
A | 3HEY8 | 2 / B136 | 2 | 139.75 " | 1 1 / 3 " | €162.25 | |
A | 3HZ3 | 2 / B144 | 2 | 147.75 " | 1 1 / 3 " | €145.22 | |
A | 13G911 | 2 / B148 | 2 | 151.75 " | 1 1 / 3 " | €167.90 | |
A | 3HEY6 | 2 / B150 | 2 | 153.75 " | 1 1 / 3 " | €146.84 | |
A | 13G912 | 2 / B157 | 2 | 160.75 " | 1 1 / 3 " | €174.23 | |
A | 13G913 | 2 / B158 | 2 | 161.75 " | 1 1 / 3 " | €180.68 | |
A | 13G914 | 2 / B162 | 2 | 165.75 " | 1 1 / 3 " | €181.05 | |
A | 13G915 | 2 / B173 | 2 | 176.75 " | 1 1 / 3 " | €207.11 |
Bantlı V Kayışları, Tip B
Dayton Tip B bantlı V kayışları, şok yüklerin, titreşimin veya yanlış hizalamanın kayışların savrulmasına, devrilmesine veya kasnaktan fırlamasına neden olduğu yerlerde çoklu kayış sistemleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu V-kayışları, kayışın yağ ve ısı ile temas etmesini önlemek ve aynı zamanda boyutsal stabiliteyi korumak için bir üst kapakla donatılmıştır. Ayrıca, ayrı kayışlar arasında kalıcı bir bağlantı kurmak için ağır hizmet tipi çapraz germe kordonlarına sahiptirler. 3, 4, 5 ve 6 nervür sayısında mevcut olan bu bantlı V kayışlarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Temizlik Malzemeleri Tutucular
- Bağlama ve Bağlama Araçları
- Konveyör H Standları
- Sprey Yapıştırıcılar
- Zincir Testere ve Koruyucu Çatallar
- Vinil
- Lambalar
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- DYNAQUIP CONTROLS Solenoid Hava Kontrol Vanası NAMUR
- ROCKWOOD Kol Kapı Tutacağı
- ANVIL Çubuk Kaplinler
- SUPER-STRUT Dikme Braketi
- WATTS Koni Contaları
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir Boru Tesisatı 90 Derece Süpürme Dirsekleri
- ABC HAMMERS Pirinç Delme Çekiçleri
- KERN AND SOHN IFS-M Serisi Endüstriyel Sayım Terazileri
- COOPER B-LINE Flanş Klipsleri