DAYTON U-Boat Platform Kamyonları
stil | Model | Toplam yükseklik | Renk | Güverte Yüksekliği | Uzunluk | toplam Genişlik | Güverte Uzunluğu | Güverte Tipi | Güverte Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VMC5 | 60.25 " | Kırmızı | 10.75 " | 60 " | 16 " | 60 " | Çelik | 16 " | €778.86 | |
A | 4VMC7 | 60.25 " | Kırmızı | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | Çelik | 16 " | €765.37 | |
B | 4VMC8 | 60.25 " | Gri | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 60 " | Çelik | 16 " | €835.22 | |
B | 4VMC9 | 60.25 " | Gri | 10.75 " | 60.25 " | 16 " | 48 " | Çelik | 16 " | €422.22 | |
C | 4VMD1 | 61 " | Kırmızı | 11.75 " | 61 " | 16 " | 60 " | Ahşap | 16 " | €588.56 | |
C | 4VMD3 | 61 " | Kırmızı | 11.75 " | 61 " | 16 " | 48 " | Ahşap | 16 " | €531.23 | |
D | 4VMD2 | 61 " | Kırmızı | 11.75 " | 61 " | 24 " | 60 " | Ahşap | 24 " | €661.57 | |
E | 4VMC6 | 61.25 " | Kırmızı | 10.75 " | 61.375 " | 24 " | 60 " | Çelik | 24 " | €972.54 | |
F | 4VMD7 | 61.75 " | Kırmızı | 10.75 " | 61.75 " | 16 " | 60 " | Çelik | 16 " | €468.76 |
U-Boat Platform Kamyonları
Dayton U-boat platformlu kamyonlar fabrikalarda, depolarda, yükleme iskelelerinde ve stok ve posta odalarında uzun paketli mal yığınlarını taşımak için kullanılır. Bu kamyonlar, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için toz boyalı/galvaniz kaplamalı çelik çerçevelere sahiptir. Şok emilimi ve zemin koruması için poliüretan tekerleklerle entegre edilmiştir ve 60, 60.25, 61, 61.375 ve 61.75 inç uzunluklarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sığdırmak İçin Kırpma Filtreleri
- İkiz Tekerler
- Motor Montaj Halkaları
- Plastik Rulo
- Kauçuk
- Parantez ve Parantez
- Hava filtreleme
- Çiviler
- Yağlar
- TRIPP LITE Hat Etkileşimli UPS
- WILTON TOOLS Manyetik Çeneli Kapak, Alüminyum w/lamine Fiber Kapak
- INNOVATIVE COMPONENTS Çekme Düğmesi 1 1/4 İnç 5/8 İnç
- VESTIL CMD Serisi Köşe Taşıyıcı Taşıyıcıları
- MJ MAY Rulo Stok, 3 Feet X 3 İnç
- EATON E56 Pancake Serisi Endüktif Yakınlık Sensörleri
- MARTIN SPROCKET 20 Derece Açılı İşlenmiş Dişli Rafları, 20 Çap Hatvesi
- DAYTON Alt Kanca Tertibatları
- DEWALT Somun Sürücüler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, MDDS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler