DAYTON V-Kayışları, C Tipi
stil | Model | Sektör Numarası | Dış Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4FH83 | C100 | 104 " | €75.23 | |
A | 4FH84 | C105 | 109 " | €65.68 | |
A | 4FH85 | C108 | 112 " | €82.81 | |
A | 4FH86 | C109 | 113 " | €83.33 | |
A | 4FH87 | C112 | 116 " | €82.83 | |
A | 4FH88 | C115 | 119 " | €83.23 | |
A | 4FH89 | C120 | 124 " | €91.44 | |
A | 4FH90 | C124 | 128 " | €87.73 | |
A | 4FH91 | C128 | 132 " | €91.51 | |
A | 4FH92 | C136 | 140 " | €95.67 | |
A | 4FH93 | C144 | 148 " | €101.65 | |
A | 4FH94 | C150 | 154 " | €105.64 | |
A | 4FH95 | C158 | 162 " | €112.13 | |
A | 4FH96 | C162 | 166 " | €103.31 | |
A | 4FH97 | C173 | 177 " | €122.05 | |
A | 4FH98 | C180 | 184 " | €123.60 | |
A | 4FH99 | C195 | 199 " | €157.85 | |
A | 4FJ01 | C210 | 214 " | €144.53 | |
A | 4FJ02 | C225 | 227 " | €158.50 | |
A | 4FJ03 | C240 | 242 " | €152.39 | |
A | 4FJ04 | C255 | 257 " | €33.18 |
V Kayışları, C Tipi
Dayton V-kayışları aynı zamanda V-kayışları olarak da bilinir ve yan kılavuzlara sahip kasnaklara kolayca oturabilen dar kenarlara sahiptir. Bu v-kayışları, su pompaları, kompresörler, kanatlar, silindirler ve fanlar dahil olmak üzere farklı parçalara güç sağlamak için motorlardan kasnaklara kuvvet aktarır. Bu kayışların V şekli, yan kaymayı önlemek ve kayışın dönmesini engellemek için kasnaklara güvenli bir şekilde yerleşmelerine olanak tanır. 116, 177, 184, 242 ve 227 inç uzunluklarda mevcut olan bu V kayışları arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pirinç Boru
- Laboratuvar Isıtma Battaniyeleri Bantlar ve Kordonlar
- Kablo Destekleri
- Polipropilen Boru Ek Parçaları
- Pedler ve Aplikatörler
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesici Sarf Malzemeleri ve Aksesuarları
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Pirinç
- Çatı
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- CRESCENT Ayarlanabilir Tırnak Çektirme Pry Bar
- NOTRAX Rib 'n' Roll ince nervürlü Endüstriyel Paspaslar
- EATON Esnek Şaft Kolu Mekanizmaları
- MI-T-M Kitleri
- KNIPEX Hassas Pense
- RAMFAN Pil Dağı
- BALDOR / DODGE SCM, Vidalı Konveyör Askısı, Bilyalı Rulmanlar
- WEG ATR Serisi Delik Tapaları