DAYTON Vibratör Motorları
stil | Model | Gerilim | Vücut Çapı | Zorla | Tam Yük Amperi | Hz | Motor Muhafaza Tasarımı | Etiket RPM | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71732461M | - | - | - | - | - | - | - | - | €133.04 | |
B | 5FTT3 | 115 | 3.375 " | 5.00 lb | 0.65 | 60 | Damlatmaz Açık | 1625 | 3-9 / 16 | €175.34 | |
C | 712113127M | 115V AC | 3 3 / 8 " | 8 libre | 0.48A | 60 Hz | Açılış | 2900 | 3 1 / 2 " | €129.15 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutma Solenoid Valfleri
- Motor Tahrikli Kompresör Kontrolleri
- CFL Balastları
- Dişli Dolaplar
- Buz Makinesi Kontrolleri
- Pompa Kontrolleri
- İletişim Araçları
- Eğitim
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- APPROVED VENDOR Modüler Test Uçları
- DYNABRADE Temas Kolu Montajı
- DAP Lateks Mastik
- ZURN Krom Açılı Besleme Durdurucu, Ter Giriş Tipi
- PASS AND SEYMOUR Döner R Serisi Dimmerler
- COOPER B-LINE B230 Serisi İki Delikli Köşe Açıları
- VESTIL HYD Serisi Hefti-Lift Ataşmanları
- COXREELS Hortum Tampon Durur
- SLOAN meclisleri
- BALDOR / DODGE DLM, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar