DAYTON Su Algılama ve Kapatma Sistemleri
stil | Model | Bağlantı Türü | Malzeme | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Güç Kablosu Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29NU61 | flanş | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 175 psi | 4" | 12ft. | €1,943.71 | |
A | 29NU62 | flanş | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 175 psi | 5" | 12ft. | €2,456.72 | |
A | 29NU59 | flanş | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 175 psi | 2.5 " | 12ft. | €1,913.23 | |
A | 29NU63 | flanş | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 175 psi | 6" | 12ft. | €2,607.41 | |
A | 29NU60 | flanş | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 175 psi | 3" | 12ft. | €1,914.92 | |
A | 29NU58 | flanş | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 175 psi | 2" | 12ft. | €1,887.83 | |
B | 29NU56 | Elektrik ve Mekanik Bağlantılı Kit | Yüksek Etkili ABS, Pirinç Vana | 175 psi | 6" | Terminal bağlantısı | €4,073.74 | |
B | 29NU55 | Elektrik ve Mekanik Bağlantılı Kit | Yüksek Etkili ABS, Pirinç Vana | 175 psi | 5" | Terminal bağlantısı | €3,922.67 | |
B | 29NU51 | Elektrik ve Mekanik Bağlantılı Kit | Yüksek Etkili ABS, Pirinç Vana | 175 psi | 2" | Terminal bağlantısı | €4,787.38 | |
B | 29NU50 | Elektrik ve Mekanik Bağlantılı Kit | Yüksek Etkili ABS, Pirinç Vana | 175 psi | 1.5 " | Terminal bağlantısı | €3,634.04 | |
C | 29NU65 | NPT | Yüksek Etkili ABS, Paslanmaz Çelik Vana | 50 psi | 1.5 " | 12ft. | €770.37 |
Su Algılama ve Kapatma Sistemleri
Dayton su algılama ve kapatma sistemleri, tesisleri bir su ısıtıcısının sızıntısı veya beklenmedik şekilde patlamasından kaynaklanan su hasarından korumak için tasarlanmıştır. Bu sistemler tipik olarak su filtreleme sistemleri, çamaşır makineleri, akvaryumlar ve daha fazlası gibi su beslemeli cihazlarda kullanılır. 1.5, 2, 4, 5 ve 6 inç boru boyutlarında mevcut olan bu su algılama ve kapatma sistemlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Palet Rafı ve Kapı Paleti Muhafazaları
- Yangın ve Duman Damperleri
- Kaynak Pozisyonerler
- 5S Kırmızı Etiket İstasyonları
- Yıldırım Dedektörleri
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Kılavuzlar
- INTERMATIC Fotokontrol, Kilitleme Montajı
- FLAREALERT LED Yol Flare
- OMRON İnce Yaylı Pistonlu Aktüatör Geçmeli Anahtarı
- TRI-ARC Merdiven Üniteleri
- ENPAC Çatı Sızıntısı Yönlendiricisi
- HARRINGTON NERP Serisi, Elektrikli Zincirli Vinç, 15 ft. Kaldırma
- KERN AND SOHN Yazıcı Kağıtları
- FINISH 1ST PSA Dosya Panosu Sayfaları
- MANITOWOC Buz / Su Sebilleri
- VESTIL ASP Serisi Ayarlanabilir Step-Mate Standları