DAYTON Galvanizli Çelik Hava Davlumbazları, 16 Kalibre
stil | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D554 | 11-1 / 8 " | 13.25 " | 12.12 " | €229.91 | |
A | 16D555 | 12-1 / 2 " | 14.13 " | 14.12 " | €254.27 | |
A | 16D556 | 14-1 / 4 " | 16.125 " | 16.12 " | €281.31 | |
A | 16D557 | 15-1 / 2 " | 18.125 " | 18.12 " | €304.24 | |
A | 16D558 | 17 " | 20.125 " | 20.12 " | €319.37 | |
A | 16D559 | 18-1 / 4 " | 22.13 " | 22.12 " | €350.02 |
Galvanizli Çelik Hava Davlumbazları, 16 Gauge
Dayton hava davlumbazları, duvar açıklıklarını ve pervaneli fanları yağmur, kar, sulu kar ve damlayan su gibi dış çevresel faktörlerden korumak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, korozyona karşı mükemmel direnç sağlamak için 16 gauge galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptir ve kuş ekranı ve montaj donanımı ile fabrikada monte edilir. 13.25 ila 22 inç arasında değişen yüksekliklerde varyantlar mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Havalandırma Borusu
- Plastik Kürekler
- Kablosuz Alarmlar
- Park Etmeyen Araç Setleri
- PVC Isıtıcı / Bükücüler
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Kauçuk
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- ORION Bağlama
- GRAINGER Park Sütunu Koruyucu Kayışları
- APPROVED VENDOR Ptfe Hortumu, 3000 Psi
- MICRO 100 Hızlı Değişimli Delme Aleti 0.18 inç derinlik
- BURNDY NARA Serisi Terminal
- ANVIL Üniversal Boru Kelepçeleri
- PHILIPS Kompakt Floresan Işık Fikstürleri
- LOVEJOY RunRight Metrik Gerdiriciler, Tip RT F
- TSUBAKI Ayrık Konik Burçlar, Tip S1
- HUB CITY 600 Serisi Konik Dişli Tahrikler