DAYTON Tüm Ev Fanları, 2 Hızlı, Tavana Monteli, 24 İnç Kanatlı
stil | Model | Bıçak Sayısı | Amper | Rulman Tipi | Tip | Watt | CFM Yüksek | Fan RPM | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3EAU1 | 3 | 2.0/1.5 | kol | Doğrudan Sürüş | 220/170 | 4700 | 840/625 | 9" | €774.09 | |
B | 2EAX5 | 4 | 6.7/4.6 | top | Emniyet kemeri | 335/210 | 5600 | 560/370 | 15 " | €857.97 |
Tüm Ev Vantilatörleri, 2 Hız, Tavana Monte, 24 İnç Bıçak
Dayton tüm ev fanları, sıcak ve nemli havayı dışarı çekmek ve ticari ve endüstriyel uygulamalarda alanları havalandırmak için soğuk hava vermek üzere tavana monte edilmiştir. Korozyon direnci ve dayanıklılık için 3 / 4 çelik kanatlı pervaneler ile galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. Motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunan kayış tahrikli motorlara veya enerji verimliliğini artırmak için fana miller veya akslar aracılığıyla doğrudan bağlanan doğrudan tahrikli motorlara sahiptir. 1/4 ve 1/3 hp güç çıkışlarında bulunan bu fanların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aydınlatma Fotokontrolleri
- Yağ Yakıcı Kontrolleri
- Eşik
- Nikel Krom Boru
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Bantlar
- Kilitleme Sistemleri
- Cıvata
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- 3M Kafa Süspansiyonu
- DIAMOND VANTAGE Çekirdek Bit 2 İnç
- MARATHON MOTORS Frenli Motorlar, Trifaze, C Yüz Ayaklı
- MARTIN SPROCKET Tek MST Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 50 Zincir Numarası
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 Burçlu Kanat Kasnakları
- CMI Hortumlar
- VESTIL VST Serisi Polietilen Basamaklı Tabureler
- BALDOR / DODGE QD, SH Boyutu Burçlar
- TRI-ARC U-Design Çatı Platform Merdivenleri, 90 Derece Eğimli