DAYTON Pencere Evaporatif Soğutucular
stil | Model | genişlik | Hava akımı | Amper | Bıçak Çapı | derinlik | sürücü Tipi | Yükseklik | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4RNN8 | 22 " | Cfm 2800 | 3.4 | 9" | 31 " | direkt | 27 " | 1/8 | €720.97 | |
A | 4RNN7 | 28.25 " | Cfm 3800 | 7.1 | 12 " | 38.187 " | Kayış | 28.25 " | 1/3 | €938.69 | |
A | 4RNN6 | 34 " | Cfm 4800 | 9.2 | 16 " | 43.5 " | Kayış | 35.25 " | 1/2 | €1,361.15 |
Pencere Evaporatif Soğutucular
Dayton pencere evaporatif soğutucular soğutma odaları, küçük evler ve garajlar için kullanılır. Bu soğutucular kanal gerektirmez ve soğuk, nemlendirilmiş hava üretmek için ıslak evaporatif pedler kullanır. 4800 cfm'ye kadar akış hızları sağlarlar ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için boyalı kaplamaya sahiptirler. Bu pencere evaporatif soğutucular 15 galon su kapasitesine sahiptir ve 9, 12 ve 16 inç kanat çaplarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Titreşim İzolatör Pedleri
- Döner Saklama Kutusu Aksesuarları
- Mikroskop Slaytları ve Slayt Saklama
- Fileleme Sistemleri
- IEC Gecikme Zamanlayıcıları
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Test Pompaları
- Zincir ve Araçlar
- ROCKWOOD Kol Kapı Tutacağı
- MARCOM Tüm 3 Cinsel Taciz Dvd
- SUNDSTROM SAFETY Sr 84 için otomatik kararan Lens Shade
- HOSE MASTER Hortum Metal 1.5 İnç
- EATON Motor Kontrollü RC Bastırıcılar
- BEL-ART - SCIENCEWARE Mikro Spatulalar
- NORTH BY HONEYWELL Yarım Maske Solunum Cihazları
- FRIGIDAIRE Fırınlar
- HUMBOLDT Schmidt Çekiçleri
- WEG konektörler