DESTACO 301, 311 Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
stil | Model | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kanca Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 301 | 375 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Kanca (Yatay) | €67.72 | |
A | 301-SS | 450 Lbs. | Yok hayır | Paslanmaz çelik | flanş | U-Kanca (Yatay) | €154.83 | |
A | 311 | 1200 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Kanca (Yatay) | €98.85 |
301, 311 Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
Destaco 301, 311 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, kapaklar, kapılar ve kapaklar için kapakları sabitlemek ve kalıplamak için ve ayrıca otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, malzemeyi çalışma yüzeyine sabitlerken ve kıskaç devreye girdiğinde ve aşağıya doğru bastırıldığında dik konuma itilen bir kol kullanarak yerinde tutarken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sağlar. kilitli konum, hızlı ve yorulmadan daha az sıkma işlemi sağlar. Bu çekme mandallı kıskaçlar, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Bu Destaco 301, 311 Serisi kıskaçlar, farklı kenetleme konumlarında kol hareketini otomatik olarak sınırlayan sabit bir durdurma özelliğine sahiptir ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç sağlamak için çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır. Bu çekme mandallı kelepçeler, ünitenin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesini sağlayan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. 3 ana bileşene bağlıdırlar - kelepçeyi yüzeye tutturmak için bir taban, iş parçası ve kelepçe arasındaki temas noktası için bir sıkıştırma kolu ve aleti çalıştırmak için bir tutamak. Kelepçenin basit bağlantı sistemi üst orta konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve öğeleri tutarak sıkmak için tutamak yatay / dikey olarak çekilir.
Kullanımlar
Destaco 301, 311 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, kapılar, kapaklar ve kapaklar için kapakları sabitlemek ve kalıplamak için ve ayrıca havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde montaj uygulamaları için kullanılır.
Özellikler
- Destaco 301, 311 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, malzemeyi kıskacı hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir.
- Bu kelepçeler, tek elle kullanım sağlamak için patentli bir başparmak kontrollü dikey kol ile entegre edilmiştir.
- Bu çekme mandallı kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik / paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Bu mandallı kıskaçlar, daha az yorulma ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Bu çekme mandallı kelepçeler, güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) maksimum kelepçe oranı 31:1'dir.
- Destaco 301, 311 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, 1000 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 301, 311 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kıskaçların verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Montaj
- Destaco 301, 311 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Mandal kıskaçları nasıl çalışır?
Bu çekme mandallı kıskaçlar 3 ana bileşene bağlıdır - aleti çalıştırmak için bir tutamak, iş parçası ve kıskaç arasındaki temas noktası için bir kenetleme kolu ve kıskacı yüzeye tutturmak için bir taban. Kelepçenin basit bağlantı sistemi merkez üstü konuma getirildikten sonra, tabana paralel kuvvet oluşturmak ve iş parçalarını tutarak sıkmak için tutamak yatay olarak çekilir.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kelepçeleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hatlarında veya benzer üretim süreçleri sırasında ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini gösterir.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Makine Sehpaları
- Elektrikli Alet Kontrolleri
- Birleştirilmiş Dokumasız Tekerlekler
- PLC Ekranlar ve Dokunmatik Paneller
- Aktüatör Aksesuarları
- Vanaları kapat
- Otomotiv iç
- Trafik Güvenliği
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Bronz
- SK PROFESSIONAL TOOLS Darbe Soketi, 1/4 "Sürücü
- MERSEN FERRAZ Sigorta Redüktörü
- FPE NC Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, Plug-In
- FOL-DA-TANK DBL-HI Serisi, Hızlı Montaj Gömlekleri
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Mobil Eğimli Raf Üniteleri
- WATTS Ames FPP Serisi Çekvalfler
- WRIGHT TOOL Kısa Saplı Balyozlar
- BEL-ART - SCIENCEWARE Mikro Spatulalar
- ACCUFORM SIGNS Afişler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, MSFX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler