DESTACO 325 Serisi Sıkıştırmalı Pense Kelepçeleri
Destaco 325 Serisi sıkma hareketli pense kelepçeleri kaynak, yapıştırma veya montaj gibi işlemler sırasında nesneleri güvenli bir şekilde sabitler veya bir arada tutar. Bu kelepçeler ahşap işleme ve metal imalat uygulamaları için kullanışlıdır. Örneğin otomotiv endüstrisi, karmaşık montaj süreçleri sırasında bileşenlerin sabitlenmesi gibi görevlerde sıkma hareketli pense kelepçelerinin kullanılmasından yararlanır. Ayrıca inşaat sektörü, malzemeleri yerinde tutmak için bu Destaco kelepçelerini kullanıyor ve bu da montaj doğruluğunu artırıyor. Tıp alanında da kullanılıyorlar ...Cerrahi prosedürler sırasında hassas aletleri veya dokuları güvenli bir şekilde tutun. İncele
stil | Model | Holding Kapasitesi | Malzeme | Çenenin Açılması | Çene Derinliği | Çene Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 325 | 800 Lbs. | Çelik | 90 ° | 1.25 " | 1.78 " | €64.34 | |
A | 325-SS | 800 Lbs. | Paslanmaz çelik | 90 ° | 1.25 " | 1.78 " | €211.72 |
325 Serisi Sıkıştırmalı Pense Kelepçeleri
Destaco 325 Serisi sıkma hareketli pense kelepçeleri, saplardan biri veya her ikisi de merkezi konuma bastırıldığında bir sıkma hareketi sağlayan otomatik bir kilitleme sistemi ile birlikte gelir. Bu kelepçeler ergonomik bir tutuşa sahiptir ve 800 lb'ye (362.87 kg) kadar yük kaldırabilir.
Çalışma Mekanizması
- Bu sıkma hareketli pense kelepçeleri 90 derece açılan bir çeneye ve tek saplı düzenlemeye sahiptir.
- Kullanıcılar kolu geriye doğru çekebilir, bu da çeneyi 90 derece geriye kaydırır.
- Daha sonra kelepçe iş parçasına yönlendirilebilir ve kolu ileri doğru hareket ettirerek çene yerine geri hareket ettirilebilir.
Özellikler
- Destaco 325 Serisi sıkma hareketli pense kelepçeleri, 90 dereceye kadar dönebilen hareketli bir çeneye sahiptir.
- Tek elle açılma için Destaco tetikleyici serbest bırakma mekanizmasına sahiptirler.
Sık Sorulan Sorular
Bu kelepçeler hem yatay hem de dikey kelepçelemeye uygun mudur?
Evet, Destaco 325 Serisi kelepçeler hem yatay hem de dikey kelepçelemeye olanak sağlar.
Destaco 325 Serisi sıkma pense kelepçelerini kullanırken ne gibi güvenlik önlemleri almalıyım?
- Uygun güvenlik ekipmanı kullanın (eldiven ve göz koruması).
- Kelepçenin güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.
- Kazaları önlemek için çalışma sırasında sıkışma noktalarına dikkat edin.
Sıkma hareketli pense kelepçesi nedir?
Destaco sıkıştırma hareketli kelepçeler, otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde plastik enjeksiyon kalıplama, kaynak ve montaj operasyonlarında kullanılan, manuel olarak çalıştırılan sıkma tarzı kelepçelerdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynakları
- El ve Kase Kepçe
- Elektrikli Kullanım Su Isıtıcıları
- Bahar Çeşitleri
- Boya Filtresi Pedi Aksesuarları
- Küvet / Musluklar
- Tanımlama Ürünleri
- Jeneratörler
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- acil Durum Hazırlık
- CHEMTROLS VALVES Küresel Vanalar
- SCHNEIDER ELECTRIC Mantar Başlı, Işıksız, 1.38 "Dia.
- ARO Ağır Hizmet Pnömatik Birleştirme Filtresi
- KH INDUSTRIES 6 Operatör Askılı Kontrol İstasyonu
- BURNDY YGHP Serisi Sıkıştırma Konnektörleri
- HOFFMAN Protek Serisi Tip 3R Duvar Tipi Kabinetler
- SPEARS VALVES PVC Kelebek Vanalar, Dişli Operatör, EPDM
- BISHAMON INDUSTRIES Mobilift BX Serisi Kaldırma Masaları
- BALDOR / DODGE Katı Yağlı, Flanşlı, Parçalı Kaymalı Rulmanlar