DESTACO 548, 578 Serisi Ağır Hizmet Dikey Tutma Kelepçeleri
Destaco 548, 578 Serisi dikey tutma kelepçeleri, işleme, kaynak veya montaj görevleri sırasında bileşenleri sıkı bir şekilde yerinde tutmak için kullanılır ve hassasiyet ve stabilite sağlar.
stil | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 548 | 3.25 " | 2" | 4.25 " | 2.24 " | 2500 Lbs. | 9.45 " | 7.5 " | €232.56 | |
B | 578 | 4.02 " | 2.38 " | 4.61 " | 2.79 " | 4000 Lbs. | 11.04 " | 8.62 " | €385.22 |
Özellikler
- Minimum 90 derecelik açılma açısıyla kolay yükleme ve boşaltma özelliğine sahiptirler, iş parçalarının verimli ve hızlı yerleştirilmesini ve çıkarılmasını kolaylaştırırlar.
- Bu kelepçeler, tutma milini ayarlamadan tutarsız yükseklikteki iş parçalarını tutan benzersiz bir kam hareketi mekanizması sunarak, değişen boyutlara sahip bileşenlerin sabitlenmesinde çok yönlülük sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Özel uygulamam için Destaco 548, 578 Serisi dikey baskı kelepçesini seçerken hangi faktörleri dikkate almalıyım?
Gerekli bağlama kuvveti, iş parçası boyutları ve uygulamanızın özel talepleri gibi faktörleri göz önünde bulundurun.
Sıkıştırma yöntemi nedir?
İş parçasını konumlandırdıktan sonra, dış kuvvetlere karşı sabitlemek için baskı uygulamak ve belirlenen yüzeylere doğru bastırmak önemlidir. Takım tasarımı terminolojisinde bu işleme bağlama adı verilir ve bu amaçla kullanılan cihazlara genellikle kelepçeler denir.
Destaco 548, 578 Serisi dikey baskı kelepçelerinin bakımını nasıl yaparım?
Aşınma veya hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Optimum performans sağlamak için aşınmış veya hasar görmüş bileşenleri derhal değiştirin. Tozu ve kalıntıları gidermek için kelepçeleri yumuşak, kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin. Hasarı önlemek için sıvı kullanmaktan kaçının.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Aşındırıcı tekerlekler
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Davul
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- PAPR Aksesuarları
- Alet Uçları
- Döner Bağlantı Elemanları ve Birlikler
- Gizli Menteşeler
- Üç Fazlı Transformatörler
- 3M Tek kulak tıkaçları
- TWECO Kaynak İletişim Ucu
- REIKU Kavrayıcı Kelepçe, 1.140 "Tüp Boyutu, Poliamid 6
- APPROVED VENDOR Levha, Naylon, Siyah
- UNISTRUT Kanal Gönderi Tabanı
- SANDUSKY LEE Geçmeli Raflar
- NIBCO Tapa, Wrot ve Dökme Bakır ile Temizleme
- GRAINGER Üretim Durumu Etiketleri ve Etiketleri
- ENERPAC Rulo