DESTACO 81L Serisi Pnömatik Güç Kelepçeleri
stil | Model | Tork Holding | Açılma Açısı | Silindir çapı | Kelepçe Kol Stili | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 81L20-14100 | - | - | - | - | - | €997.22 | |
A | 81L20-10100 | - | - | - | - | - | €442.91 | |
A | 81L25-10100 | - | - | - | - | - | €467.73 | |
A | 81L25-14100 | - | - | - | - | - | €467.73 | |
A | 81L12-14100 | 15 Ft.Lbs. | 90 ° | 0.47 " | Merkez | M5 | €368.45 | |
A | 81L12-10100 | 18 Ft.Lbs. | 120 ° | 0.47 " | Merkez | M5 | €368.45 | |
A | 81L16-14100 | 30 Ft.Lbs. | 90 ° | 0.63 " | Merkez | M5 | €393.27 | |
A | 81L16-10100 | 44 Ft.Lbs. | 120 ° | 0.63 " | Merkez | M5 | €393.27 |
81L Serisi Pnömatik Güç Kelepçeleri
Bu Destaco 81L Serisi pnömatik güç kıskaçları, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde kavrama, bağlama, sistem kontrolü, sabitleme ve test, kaynak, CNC işleme ve yerleştirme uygulamaları için tasarlanmıştır. Daha fazla güç ve dayanıklılık için alüminyum gövdeye ve yatay sıkıştırma çelik koluna sahiptirler. Bu pnömatik kenetleme cihazları, hatasız çalışmayı sağlamak için ürünleri güvenli bir şekilde yerinde tutmak için kullanılır ve gelişmiş dayanıklılık, güvenilirlik ve hassasiyet için üstün kenetleme gücü gerektiren zorlu kaynak ortamları için tasarlanmıştır. Destaco pnömatik kelepçeler, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir. Bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip bir pnömatik silindir içerirler. Bu üniteler, ani basınç düşüşü veya hortum bağlantısının kesilmesi algılandığında kelepçeyi sabit konumda kilitlemek için patentli bir Geçiş Kilidi mekanizması ile donatılmıştır. Destaco 81L Serisi kelepçeler, -73.8 ila 72 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda 14 psi'ye kadar olan basınçlarda maksimum 145 lb'lik bir yükü kaldırabilir. Bu pnömatik güç kelepçeleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için Destaco conta kitleri (81L16-1-00) ile uyumludur ve ayrıca T-yuvası oluklarına sahip silindirlere monte edilen sensörleri (8EA-109-1) barındırır. Bu sensörler, kelepçelerin silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilir.
Kullanımlar
Bu Destaco 81L Serisi pnömatik güç kıskaçları, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, onları havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki kavrama, kenetleme, sistem kontrolü, sabitleme ve test, kaynak, CNC işleme ve yerleştirme uygulamaları gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler
- Bu Destaco 81L Serisi pnömatik güç kıskaçları, kenetleme işlemini gerçekleştirmek için basınçlı hava kullanır.
- Üstün bağlama kuvveti gerektiren zorlu kaynak ortamları için hafif alüminyum yapıya sahiptirler.
- Bu kelepçeler, sınırlı alanlar için minyatür bir tasarıma ve yatay sıkıştırma koluna sahiptir.
- Konum algılama için manyetik halka ile birlikte verilirler.
- Bu ikili montaj yüzeyi (ön ve arka), uygun kurulum için dişli deliklere sahiptir.
- Giriş yüklerini büyütmek, dönme hareketini doğrusal harekete aktarmak ve bağlantıların konumunu kilitlemek için Toggle-Lock eylemine sahiptirler.
- Bu kelepçeler -14 ila 145 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir ve 120 psi'ye kadar giriş basınçlarında çalışabilir
- Bu Destaco 81L Serisi pnömatik güç kıskaçları, gerekli çalışma pozisyonu için gidonu sabitlemek, döndürmek ve hareket ettirmek için pivot noktalarında sertleştirilmiş perçinler ve burçlarla entegre edilmiştir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 81L16-1-00: Bu Destaco conta kitleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için tasarlanmıştır ve yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlar.
- Destaco 8EA-109-1: Bu IP 67 dereceli sensörler, markanın T-yuvalı yivlere sahip silindirlere monte edilen 81L Serisi pnömatik güç kelepçeleri ile uyumludur ve -14 derece ile 140 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalışabilir. Bu sensörler, kelepçelerin silindirine takılan manyetik bir halka ile etkinleştirilir ve kolay kurulum için bir LED'e sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- Bu Destaco 81L Serisi pnömatik güç kıskaçları, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
Bu Destaco 810 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kıskacın önünden, arkasından veya yanından monte edilebilme özelliğiyle kolay yüzeye montaj sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Destaco pnömatik döner kıskaçlar farklı silindir çapı boyutlarında mevcut mu?
Evet, 81L Serisi Destaco pnömatik kelepçeler, 12 ila 25 mm arasında değişen silindir çapı boyutlarında mevcuttur.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
Güç kelepçeleri nedir?
Güç kelepçesi, otomotiv endüstrisi için otomasyon yoluyla üretim çıktılarını artırmak için tasarlanmış ağır hizmet tipi, kilitli, pnömatik bir kelepçedir.
Güç kelepçelerinin avantajları nelerdir?
Güç kıskaçları, kenetleme kuvvetini kontrol etme, üretkenliği ve üretimi artırma, tekrarlayan üretim operasyonları için tutarlı ve verimli hizmetler sağlama ve otomatik olarak ayarlanan iş parçalarını destekleme yeteneği sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gömme Aydınlatma Muhafazaları ve Kitleri
- Tespit ve Kilit Halkası Pensesi
- Boru Ekstraktörleri
- Fiş ve Konektör Çizmeleri
- Elektrikle Aktüatörlü Diyafram Vanalar
- Boru Ek Parçaları
- El Aleti Kitleri
- Jeneratörler
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Parantez ve Parantez
- ALBION Tekerlek Fren Kiti Üzerinde Tekerlek Kayışı
- DIXON Df-Serisi Fişler
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Brezilya Cevizi, Acrovyn
- MILWAUKEE Drenaj Tabancası Kiti, M18 YAKIT, 0 ila 700 rpm
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Elektrikli Küresel Vanalar, Flanşlı, Viton
- HUSQVARNA Elmas Testere Bıçakları
- HUMBOLDT Asfalt Reflü Ekstraktörleri
- TSUBAKI Düz Delikli Dişliler, 2 İnç Adım
- GROVE GEAR GRL Serisi, WBMQ-R Stili, 821 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri