DEWALT Karbür Uçlu, Kombine Daire Testere Bıçağı
stil | Model | Çardak Deliği | Bıçak Çapı | kesme Derinliği | Maks. RPM | Diş sayısı | Plaka kalınlığı | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW3123 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 32 | 0.069 " | 1 | €89.74 | |
B | DW3128P5 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 32, 80 | 0.069 ve 0.071 " | 2 | €175.27 | |
C | DW3128 | 1" | 12 " | 4.5 " | 7000 | 80 | 0.071 " | 1 | €125.37 | |
D | DW7666 | 1" | 12 " | 4" | 4800 | 80 | 0.087 " | 1 | €198.84 | |
E | DW7665 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 6000 | 80 | 0.098 " | 1 | €164.40 | |
F | DW3106 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 60 | 0.071 " | 1 | €75.55 | |
G | DW3114 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 40 | 0.071 " | 1 | €24.57 | |
H | DW3106P5 | 5 / 8 " | 10 " | 4" | 7000 | 32, 60 | 0.069 ve 0.071 " | 2 | €124.28 | |
I | DW9054 | 10mm | 5.375 " | 2" | 7000 | 24 | 0.039 " | 1 | €29.26 | |
J | DW5258 | 20mm | 6.5 " | 2.125 " | 7000 | 48 | 0.063 " | 1 | €102.26 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru İşaretleyicileri
- Hassas Hareket Kontrol Kasnakları
- Sürücü Çardak
- Bilyalı Mandreller
- Davul Konileri ve Yakaları
- Polisaj
- Elektrik kutuları
- Gaz Algılama
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- APPROVED VENDOR 125VAC Flush Gösterge Işığı
- APPROVED VENDOR Güvenlik Çiti
- KURIYAMA Akuple Montajlı Gıda Hortumları
- S & W Saplama Stili Tesviye Montajı
- DIXON Enstrümantasyon Erkek Run Tees
- HOFFMAN Inline Serisi Tip 4X Menteşeli Pencere Kapak Muhafazaları
- APPROVED VENDOR Sıkıştırma Pabuçları
- GATES Yuvarlak Diş Triger Kayışları, 20MM Adım
- LOVEJOY SLD 350 Serisi, Dolu Halkalar, Metrik