DEWALT Elmas Testere Bıçağı, Aşağıdakilerle Kullanılabilir: Avuç Taşlama ve Diğer El Aletleri
stil | Model | Plaka kalınlığı | Çardak Deliği | Bıçak Çapı | Jant Tipi | kesme Derinliği | Kesme türü | Elmas Nakavt | sınıf | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DW4702 | 0.06 " | 5 / 8 " | 7" | dilimli | 2" | Kuru | Evet | Standart | €69.09 | |
B | DW4710 | 0.06 " | 5/8 x 7/8 " | 4" | dilimli | 1" | Kuru | Evet | Standart | €61.64 | |
C | DW4701 | 0.06 " | 5/8, 7/8 " | 4.5 " | Sürekli | 1.25 " | Kuru | Yok hayır | Standart | €43.05 | |
D | DW4724 | 0.08 " | 5/8, 7/8 " | 4" | Turbo | 1" | Kuru | Yok hayır | En iyi | €12.06 | |
E | DW4729 | 0.08 " | 7 / 8 " | 4" | Sürekli | 1" | Islak kuru | Yok hayır | Standart | €53.12 | |
F | DW4725 | 0.08 " | 5/8, 7/8 " | 4.5 " | Turbo | 1.25 " | Kuru | Yok hayır | En iyi | €13.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kurallar ve Düz Kenarlar
- Havuz ve Spa Pompa Motorları
- Islak Moplar
- Takometreler
- Tıbbi Aydınlatma
- Boru ve Boru
- Dağıtım Ekipmanları
- Aracı Holding
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- İletişim
- APPROVED VENDOR E Adaptör, Erkek Adaptör x Hortum Şaftı, Alüminyum
- FSI Acil Barınak Sistemi
- SNAP-TITE Kuplör Gövdesi 2-11-1 / 2
- CDI CONTROL DEVICES Yüzer Vana Kurşunsuz Pirinç Boru Montajı
- SAN JAMAR Fişlere dokunun
- COOPER B-LINE B451 Serisi Oluklu Üç Delik U Destekler
- WATTS Sıkıştırma Tee Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 Rakor Kapsüllü Özel Güçlendirilmiş Dişi Adaptörler, Soket x ESR Fipt
- MAGLINER Tekerlek Kitleri