DORIAN Boring Bar Sağ El 1.37 İnç
stil | Model | Yazılı Daire | Vida takın | Boyut Ekle | Kalınlığı Ekle | stil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TPBN20-4 | 0.5 " | TS-83-4M1 | TPGH-432 | 0.187 " | TPBN20-4 | €231.84 | |
A | TPBN20-3 | 0.375 " | TS-44-3M1 | TPGH-322 | 0.156 " | TPBN20-3 | €245.98 |
Sıkıcı Bar Sağ 1.37 İnç
Yüksek kaliteli Dorian delme çubukları, torna tezgahlarında ve diğer CNC makinelerinde ahşap, metal ve plastik iş parçalarının iç çaplarını büyütmek veya bitirmek için tasarlanmıştır. Bu çubuklar standart çelik konstrüksiyona sahiptir ve dönme yönü sunan sağ kesme yönüne sahiptir, yani saat yönünde veya saat yönünün tersine. TPBN20-4 ve TPBN20-3 stillerinde ve vidalı kilit montajında bulunan çok çeşitli Doring baraları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tornavida Bitleri
- HID Balastları
- Bardaklar ve Kupalar
- Elektrikli Kapalı Alan Fanları ve Üfleyiciler
- Ses Veri Jakı Aksesuarları
- Yardımcı Arabalar
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Karbon çelik
- Toprak Testi
- LEONARD VALVE Hortum İstasyonları
- METRO İzolasyon Tıbbi Arabası
- WESTWARD Hızlı Bağlantı Seti
- HONEYWELL NT Serisi, DPST Geçiş Anahtarı
- COOPER B-LINE Elektrik Kutusu T Bar Bağlantı Elemanları
- HOFFMAN Paslanmaz Çelik Katlanır Raflar
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Rakor Redüktör Kaplinler, Soket x Soket
- NORGREN Operatörler
- MICRO 100 SOĞUTUCU BAĞLANTILARI
- SANDUSKY LEE Tek Kollar