DORIAN Takım Tutucu
Dorian takım tutucuları, diş açma, raybalama, delik delme, kılavuz çekme, delik işleme, yüzey düzeltme veya tornalama uygulamalarında sertliği artırmak amacıyla kare saplı takımları veya delik işleme çubuklarını takım tutucuya güvenli bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır.
stil | Model | Boyut G | Kapasite | Boyut A | Tip | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Boyut e | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D25axa-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | Dönme ve Yüzleşme | 0.500 | 2.75 " | 1" | 1.5 " | €109.66 | |
B | QITP30N-2 | 0.674 " | 3 / 4 " | 0.437 " | Dönen, Karşılaşan ve Sıkıcı | 0.625 " | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | €195.01 | |
C | D30BXA-1 | 0.674 " | 1" | 0.437 " | Dönme ve Yüzleşme | 0.625 | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | €127.21 | |
C | D35CXA-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | Dönme ve Yüzleşme | 0.750 | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | €153.56 | |
B | QITP35N-2 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | Dönen, Karşılaşan ve Sıkıcı | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | €260.56 | |
B | QITP40N-2 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | Dönen, Karşılaşan ve Sıkıcı | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | €273.43 | |
C | D40CA-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | Dönme ve Yüzleşme | 1.000 | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | €189.33 | |
D | QITP25N-881 | 1.056 " | - | 0.875 " | OD veya ID | - | 3.869 " | 1" | 1.5 " | €331.39 | |
D | QITP30N-881 | 1.306 " | - | 1" | OD veya ID | - | 4.369 " | 1.25 " | 1.75 " | €377.95 | |
C | D50DA-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | Dönme ve Yüzleşme | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | €304.21 | |
D | QITP35N-881 | 1.493 " | - | 1.25 " | OD veya ID | - | 5.119 " | 1.5 " | 2" | €407.28 | |
D | QITP40N-881 | 1.493 " | - | 1.5 " | OD veya ID | - | 5.619 " | 1.5 " | 2.25 " | €490.72 | |
C | D60EA-1 | 1.736 " | - | 1" | Dönme ve Yüzleşme | 1.500 | 7" | 3" | 4" | €473.77 |
El aleti tutucu
Dorian takım tutucuları, diş açma, delik delme, raybalama, kılavuz çekme, delik işleme, yüzey düzeltme veya tornalama sırasında sertliği artırmak için kare saplı takımları veya delik işleme çubuklarını takım tutucusunun yakınında tutmak için uygundur. Bu takım tutucular, krom-molibden alaşımlı çelik yapıya ve hızlı değiştirilebilen montaj özelliğine sahiptir ve her boyuttaki standart alet tutucularına uyacak şekilde tasarlanmıştır.
Özellikler
- Yüksek basınç ve sıcaklık işlemlerinde uygulama için krom molibden alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptirler ve paslanmaz çeliğe kıyasla üstün mukavemet ve süneklik sunarlar.
- Eskisi köreldiğinde takımların tamamını makineden çıkarmadan kolayca değiştirilmesini sağlarlar.
- Bu takım tutucular, art arda kullanıldığında bile doğru kesimler yapmak için geri tepmeyi azaltmak üzere makinelerin takım direğine yakın monte edilir.
Sık Sorulan Sorular
Tornalama ve alın alma takımları nelerdir?
- Tornalama takımları, bir iş parçasının dış çapını kesmek veya bitirmek için torna tezgahlarında kullanılır. Silindirik parçaların üretiminde kullanılırlar.
- Kaplama araçları, düz bir yüzeyi dönme eksenine dik açıyla düzeltmek için tasarlanmıştır. Bir iş parçasının ucundan ve / veya omzundan malzemenin çıkarılması üzerinde hassas bir şekilde çalışırlar.
Hızlı değiştirilebilir takım tutucu nedir?
Kesici takımı torna üzerinde tutan ve bir operasyondan diğerine takım değiştirmeyi ve takım kurulumlarını hızlandırmak için hızlı değiştirme sistemi kullanan bir cihazdır.
CNC torna tezgahları nelerdir?
CNC torna makinesi, iş parçasına zarar vermeden hassas bir kesim elde etmek için kesici takım sabit kalırken malzemenin veya parçanın (şaftlar / borular gibi) sıkıştırıldığı ve döndürüldüğü bir kesme cihazıdır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aydınlatma Parça ve Konektörlerini Takip Edin
- Sıhhi Küresel Vanalar
- Buharlı Sofralık Yemek Tava ve Insetleri
- Diggers Asfaltlama Kırıcıları ve Kırıcılar
- kerpeten
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- HONEYWELL Orta Görev Limit Anahtarı
- SQUARE D Genel Hizmet Tipi, Yanmaz, 240VAC Güvenlik Anahtarları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z366 Serisi Evrensel Santrifüj
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Modüler Pano Panoları
- MERSEN FERRAZ 5.5kV Klipsli Kilit Montajlı Trafo Sigortaları
- SPEARS VALVES Boru Flanşları Van Stone Style, Cam Dolgulu PVC Halkalı, FPT
- NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex Naylon Eldiven, Kırmızı
- VESTIL SS Serisi Çelik Çemberler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, CDTX Helisel/Sonsuz Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING SSF3TS 100 Serisi Hafif Hizmet Damgalı Çelik Üç Cıvatalı Flanşlı Bilyalı Rulmanlar