DYNAQUIP KONTROLLERİ Karbon Çelik Sıralı Küresel Vana, SAE x SAE
stil | Model | Vana Yapısı | Kolu Malzeme | Kolu tipi | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Koltuk malzemesi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VLE2.NK 1/2 | 2-Piece | Çelik | manivela | 3000 psi'lik WOG | 1 / 2 " | RTFE | RTFE | -20 Derece ila 425 Derece F | €94.47 | |
A | VLE2.NK 3/8 | 2-Piece | Çelik | manivela | 3000 psi'lik WOG | 3 / 8 " | RTFE | RTFE | -20 Derece ila 425 Derece F | €52.99 | |
A | VLE2.NK 3/4 | 2-Piece | Çelik | manivela | 3000 psi'lik WOG | 3 / 4 " | RTFE | RTFE | -20 Derece ila 425 Derece F | €121.93 | |
A | VLE2.NK 1/4 | 2-Piece | Çelik | manivela | 3000 psi'lik WOG | 1 / 4 " | RTFE | RTFE | -20 Derece ila 425 Derece F | €52.99 | |
B | VAE2.N00P 1 | 3-Piece | Dökme Çelik | Kilitleme Kilitleme | 4600 psi'lik WOG | 1" | Nitril | Delrin (R) | -20 Derece ila 175 Derece F | €240.36 | |
C | VAE2.N0 1/2 | 3-Piece | Çinko Döküm | manivela | 5800 psi'lik WOG | 1 / 2 " | Nitril | Delrin (R) | -20 Derece ila 175 Derece F | €93.32 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- menteşeler
- Basınç Göstergesi Aksesuarları
- Creeper Aksesuarları
- Tel Bağlayıcı Kitleri
- Metal Algılanabilir İşaretleyiciler ve Kalemler
- Elektrik kutuları
- Motorlar
- Otomotiv Yağları
- Özel Aşındırıcılar
- Boru Montajı
- APPROVED VENDOR Su Emme / Tahliye Hortumu
- EDWARDS SIGNALING Lens F/125 Serisi 125 Sınıf Lens
- WOODHEAD 130226 Serisi Mil
- ANVIL 45 Derece Sokak Dirsekleri
- MARTIN SPROCKET 821 Serisi Stok Delikli Konveyör Dişlileri, Yarı Çelik
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Lens Pens Gövdeleri
- HARRIS INDUSTRIES Güvenlik Uyarı Bantları
- LINN GEAR Çift Makaralı Zincir Esnek Şaft Kaplinleri, Bitmiş Delik
- HUMBOLDT Çekiç Serbest Bırakma Pimleri
- GATES V-Kayışlar