E JAMES & CO Kauçuk Rulo, SBR (Stiren Bütadien Kauçuk)
stil | Model | Renk | uzunluk | Gerilme direnci | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1500-1 / 4 | Siyah | 18ft. | 800 PSI | 1 / 4 " | €893.09 | |
A | 1500-1 / 16-25 | Siyah | 25ft. | 800 PSI | 1 / 16 " | €296.74 | |
A | 1500-3 / 8-10 | Siyah | 10ft. | 800 PSI | 3 / 8 " | €629.45 | |
A | 1500-3 / 32-15 | Siyah | 15ft. | 800 PSI | 3 / 32 " | €231.88 | |
A | 1500-3 / 16-10 | Siyah | 10ft. | 800 PSI | 3 / 16 " | €291.94 | |
A | 1500-1 / 8-15 | Siyah | 15ft. | 800 PSI | 1 / 8 " | €324.15 | |
A | 1500-1 / 4-10 | Siyah | 10ft. | 800 PSI | 1 / 4 " | €389.54 | |
A | 1500-1 / 8 | Siyah | 36ft. | 800 PSI | 1 / 8 " | €829.55 | |
A | 1500-1 / 2-10 | Siyah | 10ft. | 800 PSI | 1 / 2 " | €855.50 | |
A | 1500-3 / 8 | Siyah | 30ft. | 800 PSI | 3 / 8 " | €2,125.97 | |
A | 1500-3 / 32 | Siyah | 75ft. | 800 PSI | 3 / 32 " | €1,262.81 | |
A | 1500-1 / 16 | Siyah | 67ft. | 800 PSI | 1 / 16 " | €770.36 | |
A | 1500-3 / 16 | Siyah | 40ft. | 800 PSI | 3 / 16 " | €1,363.83 | |
A | 1500-1 | Siyah | 30ft. | 800 PSI | 1" | €5,276.60 | |
B | 1507-1 / 8 | Kırmızı | 50ft. | 400 psi | 1 / 8 " | €938.57 | |
B | 1507-1 / 4 | Kırmızı | 40ft. | 400 psi | 1 / 4 " | €1,761.98 | |
B | 1507-1 / 16 | Kırmızı | 100ft. | 400 psi | 1 / 16 " | €1,206.23 | |
B | 1507-1 / 16-25 | Kırmızı | 25ft. | 400 psi | 1 / 16 " | €300.85 | |
B | 1507-1 / 4-10 | Kırmızı | 10ft. | 400 psi | 1 / 4 " | €452.06 | |
B | 1507-1 / 8-15 | Kırmızı | 15ft. | 400 psi | 1 / 8 " | €358.22 | |
B | 1507-3 / 16-10 | Kırmızı | 10ft. | 400 psi | 3 / 16 " | €351.71 | |
B | 1507-3 / 32-15 | Kırmızı | 15ft. | 400 psi | 3 / 32 " | €274.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı Kesme ve Kesme Taşları
- Taşınabilir Dijital Osiloskoplar
- Emme Flanşları
- Hava Konveyörleri
- Silindir Sehpaları
- Mağaza Mobilyaları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Davul
- Trafik Güvenliği
- Kaynak Çubukları ve Tel
- DASCO PRO Drift Yumruk
- MARS AIR DOORS Lpn2 Serisi, Hava Perdesi
- WATTS LF719 Serisi Çift Çek Valf Grupları
- MASTER MAGNETICS Manyetik Bülten Çubukları
- CAMPBELL Kilit Bağlantı Zincirleri
- ENERPAC E Serisi Tork Artırıcı Plakalar
- MORSE DRUM Baş Üstü Boyunduruklar
- ALLEGRO SAFETY Rögar Havalandırma Geçişi (MVP), 12 İnç
- WEG IDG Terminal Tanımlayıcıları
- WEG Elektronik Modüller