EATON 2018 Serisi Düz Adaptörler
Eaton 2018 Serisi düz adaptörler, boru sistemlerinde sızdırmaz ve sıkı bağlantılar için idealdir. Denizcilik, açık deniz sondajı, kimyasal işleme, yiyecek ve içecek ve kağıt ve kağıt hamuru endüstrilerinde kullanılırlar.
stil | Model | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2018-2-4S | 1.32 | 5000 | €26.62 | |
A | 2018-4-6S | 1.59 | 4000 | €24.73 | |
A | 2018-4-4S | 1.59 | 5000 | €57.46 | |
A | 2018-6-8S | 1.74 | 4000 | €45.82 | |
A | 2018-6-6S | 1.74 | 4000 | €42.13 | |
A | 2018-8-8S | 2" | 4000 | €43.52 | |
A | 2018-12-12S | 2.15 " | 3000 | €83.83 | |
A | 2018-16-16S | 2.54 | 2500 | €123.49 | |
A | 2018-20-20S | 2.78 | 2000 | €119.41 |
Özellikler
- Eaton 2018 Serisi düz adaptörler, dayanıklılık sağlayan şok direnci için karbon çeliği konstrüksiyona sahiptir.
- 2500 ila 5000 PSI çalışma basıncı aralığına sahiptirler.
- Bu Dansfoss adaptörler, açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı dayanıklılık için Dura Kote kaplama ile kaplanmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- SAE J514
Sık Sorulan Sorular
Eaton 2018 Serisi düz adaptörlerin maksimum çalışma sıcaklığı nedir?
250 derece F.
Bu düz adaptörlerde ne kadar erkek ve dişi bağlantı mevcuttur?
- Erkek konektör boyutu 0.125 ila 1.25 inç NPTF arasında değişir.
- Dişi konektör boyutu 0.43 ile 1.62 inç SAE 37 arasında değişir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pilot Nokta Matkap Ucu Setleri
- Terminal Bloğu Aksesuarları
- Muhafazaları Filtrele
- Halatlı Vinçler ve Cırcırlı Elcikler
- Lambalar
- Zımbalar, Tackler ve Aksesuarlar
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- Flush Vanalar
- Laboratuvar Gereçleri
- GROTE Stop-Dönüş-Kuyruk Lambası Dikdörtgen
- TWECO Tahrik Silindiri U Yiv
- LITTLE GIANT PUMPS Pervane Burcu
- DIXON Kaynak Halkaları
- COXREELS 1275W Serisi Kaynaklı El Krank Hortum Makaraları
- EBERBACH Sabit Kesme Bıçakları
- Stafford Mfg Signature Serisi, İki Parçalı Ayrılabilir Sağ Yönlü ACME Dişli Mil Bilezikleri
- KIMBLE CHASE Orta Yuvarlak Şişeler, Dereceli
- ERGODYNE Glowear 8935 Yüksek Görünürlüğe Sahip Korucu Güneş Şapkaları
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar