EATON 2022 Serisi Düz Adaptörler
stil | Model | Bitiş | uzunluk | Erkek JIC Boyutu (inç) | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2022-4-5S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 1.39 | - | 4000 | Kadın NPT | €36.25 | |
A | 2022-32-32S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.97 | - | 1125 | Kadın NPT | €178.99 | |
A | 2022-20-16S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.44 | - | 2500 | Kadın NPT | €146.27 | |
A | 2022-20-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.49 | - | 2000 | Kadın NPT | €57.04 | |
A | 2022-24-24S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.62 | - | 1500 | Kadın NPT | €109.53 | |
A | 2022-12-16S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | 2.3 " | - | 2500 | Kadın NPT | €53.12 | |
A | 2022-8-10S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.89 " | 7 / 8-14 | 3500 psi | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €22.46 | |
A | 2022-16-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2.35 " | 1-1 / 16-12 | 2500 PSI | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €31.95 | |
A | 2022-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.39 " | 7 / 16-20 | 4500 PSI | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €9.33 | |
A | 2022-8-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.69 " | 9 / 16-18 | 3500 psi | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €24.20 | |
A | 2022-4-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.4 " | 9 / 16-18 | 4500 PSI | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €8.47 | |
A | 2022-6-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.56 " | 3 / 4-16 | 3500 psi | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €16.14 | |
A | 2022-16-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2.35 " | 1-5 / 16-12 | 2500 PSI | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €34.01 | |
A | 2022-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.46 " | 9 / 16-18 | 3500 psi | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €8.82 | |
A | 2022-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 2.06 " | 1-1 / 16-12 | 3000 psi | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €16.37 | |
A | 2022-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1.79 " | 3 / 4-16 | 3500 psi | Kadın NPT'den Erkek JIC'ye | €17.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manyetik Tahrikli Güvenlik Kilit Anahtarları
- Poliviniliden Boru
- Akü Kelepçeleri
- Soğutma Tankları
- Işık Direği Taban Kapakları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Özel Isıtıcılar
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Kaldırım Kalitesi
- CENTRAL SPECIALTIES LTD Ekstra Uzun Ahşap Tepsi Standı
- DURHAM MANUFACTURING Çekmeceli Dolaplar
- WOODHEAD 130155 Serisi Döner Kilit Yuvası
- CH HANSON Trafik Bayrakları
- AMS toprak pistonları
- MARTIN SPROCKET Dubleks Dipçik C Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 16B-2 Zincir Numarası
- BALLYMORE Güvenlik Merdivenleri
- HUSQVARNA Dişli Mil Adaptörleri
- BALDOR / DODGE GTAH, İki Cıvatalı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING 40 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Dişli