EATON 7700 Serisi Geçiş Anahtarları
7700 Serisi Geçiş Anahtarları
Eaton 7700 Serisi geçiş anahtarları otomotiv, endüstriyel, havacılık ve ticari sektörlerde elektrik devrelerini ve ekipmanlarını kontrol etmek için idealdir. Aydınlatma sistemlerinde, makine operasyonlarında ve motor kontrollerinde kullanılırlar ve birden fazla devreyi kontrol etmek için 3PST / 3PDT kontak formu özelliğine sahiptirler. Bu anahtarlar, elektrik kabloları için güvenilir ve güvenli bir bağlantı sağlayan vidalı terminallere sahiptir. Kontrol panellerine kolay entegrasyon ve kolay kurulum için panel montajı sunarlar. Bu anahtarlar, 10VAC'de 250A ve 15VAC'de 125A AC kontak değerleri sunar ve farklı elektrik yüklerini yüksek performans ve güvenlikle idare etme kapasitesine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Solenoid Valf Manifoldu Aksesuarları
- Boru ve Boru Fırçaları
- Beton Güç Kesici Aksesuarları
- Kayış Tahrikli Üfleyici Aksesuarları
- Soğutma Gözetleme Camları
- Hortum Makaraları
- Rainwear
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Nakliye malzemeleri
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- APPROVED VENDOR Kaplin, CTS
- DAYTON Motorsuz Körükler, 12-1/2 inç Tekerlek Çapı
- WESTWARD Örtülü Elektrot Bronz 1/8 İnç
- DURHAM MANUFACTURING Platform Kamyonları, Düz Bar Güverte
- SPEARS VALVES PVC Elastomer Kompansatör, EPDM Körüklü, Soketli
- BRYANT Duvar Anahtarları
- VESTIL POW-CAR Serisi Düşük Profilli Elektrikli Karuseller
- NIBCO Kaput Contaları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING YCS Serisi Stok Çelik ve Bölünmüş Konik Burçlu Dökme Demir Düz Dişliler, 6 Adımlı