EATON Devre Kesiciler, CHB Serisi, Cıvata Bağlantılı
Eaton devre kesiciler (CHB Serisi), kısa devre ve aşırı yük durumlarında elektrik beslemesini keserek koruma sağlar. Bir montaj tabanı ile birleştirildiğinde, CHB kesiciler ayrıca yüzeye ve DIN rayına monte kablo girişi / kablo çıkışı uygulamaları için de kullanılır. Bu CHB devre kesiciler mevcuttur...1, 2 ve 3 kutuplu seçenekleri mevcuttur. Raptor Supplies.İncele
Devre Kesiciler, CHB Serisi, Cıvata Bağlantılı
Eaton devre kesicileri, kısa devre ve aşırı yük durumlarında elektrik beslemesini keserek koruma sağlar. Sorunsuz kurulum için hat ve yük yan pabuçları ile cıvatalı montaj özelliğine sahiptirler. Bir montaj tabanı ile birleştirildiğinde, CHB kesiciler ayrıca yüzeye ve DIN raya montajlı kablo girişi / kablo çıkışı uygulamaları için de kullanılır. Devre kesicilerdeki bu cıvata, ters beslemeli uygulamalar için ideal olan 10 V'ta standart 240 kA kesme kapasitesine sahiptir. Hem uzun süreli hem de anlık açma fonksiyonları sağlayan termal manyetik açma ünitesine ve bakır ve alüminyum teller için ideal standart kutu pabuç terminallerine sahiptirler. Devre kesicilerdeki bu cıvatalar, 1, 2 ve 3 kutuplu seçeneklerde mevcuttur. Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Eaton CHB Serisi devre kesiciler normalde akımın akmasına izin verir. Bu durumda akım taşıyan kontaklar birbiriyle temas eder.
- Hatalı kablolama, hasarlı cihazlar veya aşınmış yalıtım bir topraklama hatasına neden olabilir.
- Bu cihaz bir topraklama hatası algıladığında, kontaklar birbirinden uzaklaşarak devreyi açar.
- Sorunu giderdikten sonra, kullanıcılar devreyi sıfırlayarak tekrar AÇIK konuma getirebilirler.
Özellikler
- Bu kesicilerin kolları, AÇIK/KAPALI göstergesi ve akım derecesi ile işaretlenmiştir.
- 14 ila 8 AWG arasında değişen bakır ve alüminyum tel boyutlarını barındırabilen standart kutu pabuçlu terminallerle birlikte gelirler.
- Hafif aşırı yüklenmeler sırasında rahatsız edici açmayı önlemek, ancak şiddetli kısa devrelere anında tepki vermek için termal manyetik açma özelliğine sahiptirler.
- Seçilen modellerde, tüm kutupları aynı anda çalıştırmak için dahili bir ortak açma bağlantısı bulunur.
- Bu üniteler, aşırı yük ve kısa devre oluşumlarından kaynaklanan ölümcül elektrik çarpmalarını önlemek için 5mA toprak arıza korumasına sahiptir.
- Güvenli kurulum için braketlerle donatılmış bir cıvatalı montaj sistemine sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Eaton CH Yük Merkezleri: Bu üniteler, güç dağıtımı ve devre koruması için CH devre kesicilerini kapatmak için kullanılır. 40 ila 600A arasında derecelendirilmiş otobüslerle kullanılabilirler.
Standartlar ve Onaylar
- UL 489
Sık Sorulan Sorular
CHB Serisi Eaton devre kesicileri nerede kullanabiliriz?
Bu devre kesiciler, ısıtma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarındaki yüksek frekanslı toprak arızalarına karşı koruma sağlar.
Bu üniteler ters besleme uygulamaları için uygun mu?
Bu devre kesiciler, 10V'ta 240kA kesme kapasitesine sahiptir ve bu da onları ters besleme uygulamaları için ideal kılar.
Devre kesici nasıl kurulur?
- Panel kapağını çıkarın. Bir tornavida kullanarak panel kapağının dört kenarını da çevirerek, kaymasını önlemek için sıkıca tutarak çıkarın.
- Nötr ve topraklama kablolarını bağlayın.
- Kırıcıyı içeriye yerleştirin.
- Panel kapağını geri vidalayın.
Mı Raptor Supplies Daha yüksek amper değerine sahip benzer Eaton kesici çeşitleri sunuyor musunuz?
Evet, Raptor Supplies Eaton'ın sunduğu teklifler CHB230GF devre kesici amper değeri 500 olan
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel El Kamyonları
- Buharlı Masa Yemek Tavası Aksesuarları
- Boru İşaretleme Okları ve Bantlama Bandı
- Güvenlik İzleme Röleleri
- Sırt Çantası ve Pompa Püskürtme Aksesuarları
- HVAC Kontrolleri
- acil Durum Hazırlık
- Motorlar
- Rıhtım Ekipmanları
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- WESTWARD Uç, Hexhead Ekle
- STARRETT Granit Ana Kareler, Pembe, Beş Yüz, Düz Kenarlar
- PLASTICADE Barikat İşaretleri
- MULTIFAN Panjur
- SUPER-STRUT C775L Serisi Kilit Somunu
- EATON SVX Serisi Flanş Takımları
- FANTECH FC Serisi Montaj Kelepçeleri
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, DL, Bilyalı Rulmanlar
- GROVE GEAR GR Serisi, HMQ-H1 Stili, 830 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip B Minimum Delikli Dişliler