EATON Toplu Hortumlar
Eaton dökme hortumları su arıtma tesislerinde ve petrol, gaz ve kimya endüstrilerinde yağlar, gazlar, su, çimento ve aşındırıcı malzemeler gibi büyük hacimli sıvıları uzun mesafelere aktarmak için kullanılır.
stil | Model | Güçlendirme | Kapak Malzemesi | Çizgi Boyutu | Sıcaklık. menzil | Tüp malzemesi | Vakum Değerlendirmesi | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH793-16-50 | 2 Tel Örgü | Sentetik kauçuk | 16 | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | - | 1" | 50ft. | €1,678.90 | |
A | GH793-4-50 | 2 Tel Örgü | Sentetik kauçuk | 4 | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | - | 1 / 4 " | 50ft. | €643.36 | |
A | GH793-8-50 | 2 Tel Örgü | Sentetik kauçuk | 8 | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | - | 1 / 2 " | 50ft. | €830.08 | |
A | GH793-10-50 | 2 Tel Örgü | Sentetik kauçuk | 10 | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | - | 5 / 8 " | 50ft. | €1,097.05 | |
A | GH793-12-50 | 2 Tel Örgü | Sentetik kauçuk | 12 | -40 ila 212 F | Sentetik kauçuk | - | 3 / 4 " | 50ft. | €1,324.69 | |
B | FC300-05-25 | Tek Tel Örgü | Mavi Polyester Örgü | 5 | -55 ila 302 F | polietilen | 28 inç Hg | 1 / 4 " | 25ft. | €643.43 | |
B | FC300-10-25 | Tek Tel Örgü | Mavi Polyester Örgü | 10 | -55 ila 302 F | polietilen | 28 inç Hg | 1 / 2 " | 25ft. | €960.63 | |
B | FC300-12-25 | Tek Tel Örgü | Mavi Polyester Örgü | 12 | -55 ila 302 F | polietilen | 28 inç Hg | 5 / 8 " | 25ft. | €906.15 | |
B | FC300-16-25 | Tek Tel Örgü | Mavi Polyester Örgü | 16 | -55 ila 302 F | polietilen | 20 inç Hg | 7 / 8 " | 25ft. | €1,247.90 | |
B | FC300-20-25 | Tek Tel Örgü | Mavi Polyester Örgü | 20 | -55 ila 302 F | polietilen | 15 inç Hg | 1-1 / 8 " | 25ft. | €1,532.88 |
Özellikler
- Eaton FC300 Serisi toplu hortumlar, açıkta kalan yüzeylerde korozyona dayanıklılık için polietilen borulara sahiptir. Bu toplu hortumlar -55 ila 212 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir. Daha fazla dayanıklılık ve yapısal sağlamlık için polyester ve teller kullanılarak güçlendirilmişlerdir. Bu dökme hortumlar, dayanıklılık ve mükemmel aşınma direnci için mavi polyester örgülü kapaklara sahiptir.
- Eaton GH793 Serisi toplu hortumlar, dayanıklılık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç sağlamak için sentetik kauçuk borulara sahiptir. Bu toplu hortumlar, yüksek çalışma basınçlarına dayanacak şekilde 2 tel örgüyle güçlendirilmiştir. -40 ila 260 derece F arasında değişen çalışma sıcaklıklarına sahiptirler ve sızdırmaz işlemler için PVC / nitril karışımı kapaklarla donatılmış olarak gelirler.
Standartlar ve Onaylar
- ABS
- SAE J1402
- SAE J1019
- SAE100R5
- DNV
- NOKTA FMVSS 106
- uscg
- MSHA
- SAE 100R2AT Tip S
- EN853 2SN
- ISO 1436-1 Tip 2SN
Sık Sorulan Sorular
Eaton FC300 toplu hortumlardaki bant kelepçe bağlantı parçaları için gereken maksimum çalışma basıncı nedir?
50 psi.
Bu toplu hortumların çalışma basıncı aralığı nedir?
625 ila 5800 psi.
Bu hortumlardaki transfer bandının önemi nedir?
Transfer bantları bu dökme hortumlarda UV ışınlarına ve yüksek/düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı olması için döşeme hattı tarzında kullanılmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Montaj Braketleri
- Sinyal kremi
- Elektrikli Makaslar
- Hidrolik Pistonlu Pompalar
- Tel Terminal Kitleri
- Lavabo ve Çeşmeler
- Soketler ve Uçlar
- Terminal Blokları
- Otomotiv iç
- Rıhtım Ekipmanları
- ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES Dökme Demir Çerçeve Arka/Ayak Montaj Ünitesi Rulman Motorları
- APPROVED VENDOR Burette Cam 25ml.grade
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 5-44 Unf Lh
- EATON Smartwire-DT Serisi Kontaktör Modülleri
- MI-T-M Sendikalar
- DAYTON Döner Tekerler
- SPEEDAIRE İğne Tutucular
- RINGERS GLOVES Arttırılmış Görünürlük Trafik Kontrol Eldivenleri
- BOSTON GEAR 20 Çap Hatveli Dökme Demir Mil Pinyonları
- REED INSTRUMENTS İzolasyon Test Cihazları