EATON CHH Serisi Cıvatalı Devre Kesiciler
Eaton CHH Serisi geçmeli devre kesiciler, 1MP, 1MM ve 3MM modüler ölçüm yığınlarıyla birlikte kullanılır. Bu minyatür devre kesiciler, cihazları elektrik hasarından korumak için düşük seviyeli arızalarda akım akışını keser.
stil | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CHH3125H2X | 25kAIC @ 240V | 125A | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | CHH3225H2X | 25kAIC @ 240V | 225A | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | CHH3150H2X | 25kAIC @ 240V | 150A | 3 | €1,586.68 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CHH3175H2X | 25kAIC @ 240V | 175A | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | CHH3200H2X | 25kAIC @ 240V | 200A | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | CHH3150H4X | 42kAIC @ 240V | 150A | 2 | €1,821.32 | TEKLİF TALEBİ
|
C | CHH3175H4X | 42kAIC @ 240V | 175A | 3 | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | CHH3100H4X | 42kAIC @ 240V | 100A | 3 | €1,361.21 | TEKLİF TALEBİ
|
D | CHH3225H4X | 42kAIC @ 240V | 225A | 3 | €2,154.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Maksimum aşırı akım koruması için hem uzun süreli hem de anlık fonksiyonlara izin veren bir termik-manyetik açma mekanizmasına sahiptirler.
- Kolay kurulum için hat ve yük tarafı pabuçları ile cıvatalı montaj özelliğine sahiptirler.
- Ayrıca üstün iletkenlik, korozyon direnci ve dayanıklılık sağlayan tek parça gümüş kaplamalı bakır baraya sahiptirler.
- Ayrıca, kullanıcıların gezi ayarlarını görüntülemesine ve ayarlamalar yapmasına olanak tanıyan gelişmiş ve kullanımı kolay bir arayüze sahiptir.
- Bu üç kutuplu, birbiriyle değiştirilemeyen açma üniteleri, 100 / 120VAC'de 240kA'lık bir kesme derecesi sunar.
Standartlar ve Onaylar
- UL
Sık Sorulan Sorular
Anlık yolculuk terimi ile kastedilen nedir?
Anlık açma, kısa devre koşulları sırasında devre kesicinin açma eyleminde kasıtlı olarak herhangi bir gecikmenin başlatılmadığını gösterir.
Araya giren derecelendirme nedir?
Devre kesicinin gelen terminallerinde mevcut olan anma gerilimindeki en yüksek akımdır. Devre kesicinin kesme derecesi, devre kesicinin sisteme uygulandığı mevcut kısa devre akımına eşit veya bundan büyük olmalıdır.
Trip göstergesinin amacı nedir?
Direkt olarak kesici açma ünitesine monte edilen ve kesicinin aşırı yük, kısa devre veya topraklama hatası durumundan dolayı açıp açmadığını gösteren modül tipidir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Karıştırıcı
- Kapalı Alan Isıtıcıları
- Güvenlik Küpeşte
- Alet El Arabaları
- Koruyucu Çubuklar
- Duvarcılık
- HVAC Kontrolleri
- Zımpara
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Köpük
- EAGLE Poli Mantar Bariyer
- WESTWARD Darbe Soket Bit Sürücüsü
- APPROVED VENDOR Tepsi Kimyasal Dirençli 3/4 x 16 İnç
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Açılı Keskiler
- ZSI-FOSTER Beta Standardı, Kaynak Plakaları
- HOFFMAN Econotrough Serisi Tip 3R Kablo Kanalları
- HOFFMAN Dokunmatik Güvenli Elektrikli Isıtıcılar
- THOMAS & BETTS Elektrik Boru Ek Parçaları
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Çakıllı Kaseler
- REED INSTRUMENTS Tampon Torbalar