EATON Danfoss H009 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
Eaton Danfoss H009 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumlar, çeşitli ekipman ve uygulamalar için uygundur ve optimum düzeyde aşınma direnci, dayanıklılık ve yüksek performanslı aktarım özellikleri sunar.
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H00904-25R | 04 | 1 / 4 " | 25ft. | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €205.14 | |
A | H00904-50R | 04 | 1 / 4 " | 50ft. | 1 / 2 " | 2-1 / 2 " | €552.94 | |
A | H00905-25R | 05 | 5 / 16 " | 25ft. | 9 / 16 " | 3" | €568.55 | |
A | H00905-250R | 05 | 5 / 16 " | 250ft. | 9 / 16 " | 3" | €1,589.49 | |
A | H00905-50R | 05 | 5 / 16 " | 50ft. | 9 / 16 " | 3" | €459.14 | |
A | H00906-25R | 06 | 3 / 8 " | 25ft. | 5 / 8 " | 3" | €258.42 | |
A | H00906-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 5 / 8 " | 3" | €1,748.41 | |
A | H00906-50R | 06 | 3 / 8 " | 50ft. | 5 / 8 " | 3" | €497.40 | |
A | H00908-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 25 / 32 " | 4" | €2,522.87 | |
A | H00908-25R | 08 | 1 / 2 " | 25ft. | 25 / 32 " | 4" | €344.66 |
Özellikler
- Bu hortumlar, hortumun ve uyumlu bağlantı parçalarının uygun şekilde eşleşmesini sağlayan ve yüksek basınçlı uygulamalarda maksimum güvenlik sağlayan 4 adımlı bir WeatherMATCH sistemine sahiptir.
- Ayrıca, sistemin başlatılması veya kapatılması sırasında hortum soketinin ucundaki nem oluşumuna direnmek için hortum tertibatı soğuma sızıntısını ortadan kaldıran Dura-Seal teknolojisine sahiptirler.
- Sırasıyla maksimum çalışma sıcaklığına ve 212 derece F ve 400 psi basınca dayanabilirler.
Standartlar ve Onaylar
- SAE100R6
- SAE J1942/1
Sık Sorulan Sorular
Hortumu neden düzgün takmalıyız?
Hortumun ve ilgili ekipmanın doğru çalışması ve güvenli kullanımı için hortumun doğru montajı önemlidir. Düzgün takılmazsa, püskürtülen sıvılar ve uçan mermiler nedeniyle ciddi yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilir.
Tekstil örgülü hortum nedir?
Eaton Weatherhead Serisi hortumlar, düşük ve orta basınçlı hidrolik uygulamalarda kullanım için hafif ve esnek tekstil takviye özelliğine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Streç Sarma Filmler
- Anahtar Aksesuarları
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- Kazan Kontrolleri
- Yatak
- A / C Soğutma
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- ELKAY Bulaşıkhane Evyesi, 1 İstasyonlu
- MILLER BY HONEYWELL Kapalı Alan Kaldırma Zemine Montaj Kılıfı
- BRISKHEAT Silikon Isıtıcı Bantlar
- DYNABRADE 2 tekerlekli Bant Öğütücü 29 inç
- STRANCO INC DWR Serisi, Kalıp Kesim Numarası Etiketi
- COOPER B-LINE B12 Dikme Kanalları
- HOFFMAN Proair CR29 Serisi Zorlu Ortam Klimaları
- PLAST-O-MATIC BSDA Serisi Minyatür Havayla Çalışan Diyaframlı Vanalar
- SPEARS VALVES EverTUFF ÇİM Yükseltici Uzatma Kaplinleri
- OIL SAFE Yapışkan Tambur Halkası İçerik Etiketleri