EATON Danfoss H039 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
Eaton Danfoss H039 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumlar, hidrolik emme hortumları, ham yakıt, yağlama yağları, benzin, hava, su ve kimyasal transferi için idealdir. Genel endüstride yüksek basınçlı su ve petrol bazlı yakıtların kullanıldığı hidrolik sistemlerde sıvı transferinde kullanılırlar....deneme hizmetleri. İncele
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H03912-150 | 12 | 3 / 4 " | 150ft. | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | €3,452.40 | |
A | H03912-100 | 12 | 3 / 4 " | 100ft. | 1-9 / 32 " | 2-1 / 2 " | 300 PSI | €2,622.05 | |
A | H03916-100 | 16 | 1" | 100ft. | 1-1 / 2 " | 3" | 250 psi | €2,878.76 | |
A | H03916-150 | 16 | 1" | 150ft. | 1-1 / 2 " | 3" | 250 psi | €3,720.26 | |
A | H03920-100 | 20 | 1-1 / 4 " | 100ft. | 1-53 / 64 " | 4" | 200 psi | €3,110.11 | |
A | H03920-150 | 20 | 1-1 / 4 " | 150ft. | 1-53 / 64 " | 4" | 200 psi | €4,404.76 | |
A | H03924-100 | 24 | 1-1 / 2 " | 100ft. | 2-5 / 64 " | 5" | 150 psi | €3,735.15 | |
A | H03924-150 | 24 | 1-1 / 2 " | 150ft. | 2-5 / 64 " | 5" | 150 psi | €5,595.27 |
Özellikler
- -45 ile 135 derece C arasındaki sıcaklıklarda çalışabilirler.
- Bu hidrolik örgülü hortumlar, bükülme, esneme veya aşınmadan kaynaklanan hasarlara karşı direnç için neopren kılıflara sahiptir.
- 300 psi'ye kadar basınçlara dayanmak için fiber ve tel takviyeli sentetik kauçuk tüplere sahiptirler.
- Bu hidrolik örgülü hortumlar, sorunsuz kurulum için fabrikada kıvrılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- SAE
- MSHA
- ABS
Sık Sorulan Sorular
Eaton Danfoss H039 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumların minimum bükülme yarıçapı nedir?
Bu hortumlar, 2.50 ila 6 inç arasında değişen minimum bükülme yarıçapı sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel Mengene ve Bileşenler
- Taşınabilir Soğutucular ve İçecek Soğutucular
- Çubuk Kaynakçılar
- Oluklu Boru Bağlantı Parçaları
- Lastik Takozlar
- Lavabo ve Çeşmeler
- Dökülme Kontrol Malzemeleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Diş ve Conta Sızdırmazlık Malzemeleri
- AIR HANDLER MERV 11 Kartuş Filtreler
- AMERICAN TORCH TIP Tutma Kapağı Powermax Hypertherm
- DRAGONLAB Toppet
- STA-KON 16 ila 14 AWG Halka Terminali
- TENNSCO Raf Üniteleri
- MARTIN SPROCKET Konik Burçlu Tip Yüksek Tork Dişlileri, 8MM Kayış Pitch
- REMCO Ultra İnce Çubuk Fırçaları, Orta
- SMC VALVES Tiu Serisi Poliüretan Boru
- MERSEN FERRAZ Amp Trap Serisi A480T 4.8kV Potansiyel Trafo Sigortaları
- HUB CITY 290 Serisi Paralel Şaftlı Tahrikler