EATON Danfoss H190 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
Eaton Danfoss H190 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumlar, petrol ve su bazlı sıvılarla hidrolik sistem servisi için idealdir. Genel endüstriyel hizmetlerde yaygın olarak bulunan yüksek basınçlı su ve petrol bazlı hidrolik sistemlerde sıvıları transfer etmek için kullanılırlar. Bu hortumlar dizgin...güçlerini maksimize etmeye zorlar.İncele
stil | Model | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H19004-250R | 04 | 1 / 4 " | 250ft. | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | €1,746.81 | |
A | H19006-250R | 06 | 3 / 8 " | 250ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400 psi | €2,072.74 | |
A | H19006-500R | 06 | 3 / 8 " | 500ft. | 11 / 16 " | 5" | 3400 psi | €4,199.44 | |
A | H19008-500R | 08 | 1 / 2 " | 500ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | €4,754.45 | |
A | H19008-250R | 08 | 1 / 2 " | 250ft. | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | €2,435.27 | |
A | H19010-250R | 10 | 5 / 8 " | 250ft. | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | €2,924.04 | |
A | H19012-250R | 12 | 3 / 4 " | 250ft. | 1-3 / 32 " | 9-1 / 2 " | 2000 psi | €3,741.08 | |
A | H19016-250R | 16 | 1" | 250ft. | 1-13 / 32 " | 12 " | 1500 psi | €5,059.96 |
Özellikler
- -40 ila 260 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
- Bu hidrolik örgülü hortumlar, bir örgü takviyeli bir WeatherSHIELD kapağı ile donatılmıştır.
- 600 ila 3700 psi arasında değişen basınçlara dayanabilirler.
- Bu hortumlar, yüksek mukavemet ve aşınma direnci için nitril tüplerle donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ABS
- MSHA
- ISO
- SAE
Sık Sorulan Sorular
Farklı uyumlu hidrolik sıvılarla kullanıldığında Eaton Danfoss H190 Serisi kauçuk hidrolik örgülü hortumların çalışma sıcaklığı aralığı nedir?
- Petrol bazlı hidrolik sıvılar: (-40 ila 260 derece F)
- Su bazlı hidrolik sıvılar: (-40 ila 158 derece F)
- Su: (32 ila 158 derece F)
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Basmalı Anahtarlar
- önlüğü tulumları
- Panel Testere Aksesuarları
- Toprak Gazı / Buhar Probu Aksesuarları
- Belge ve Poster Çerçeveleri
- Güç Kaynakları
- Ofis mobilyası
- Basınçlı Yıkama Makineleri ve Aksesuarları
- Beton Testi
- Kaynak Çubukları ve Tel
- HI-TECH DURAVENT Siyah ve Mavi Santopren Termoplastik Kauçuk Endüstriyel Kanal Hortumu
- MERIT Zımpara Kayışı, 3"x21", Alüminyum Oksit
- DIXON 90 Derece Dişi Dirsekler
- VULCAN HART Kireç Çözücü Meclisi
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı İki Çete Örtüsü
- COOPER B-LINE B342 Serisi Beş Delikli Ek Plakaları
- AMS Hızlı Bağlantı, Hollanda Burguları
- DAYTON Kimlik Etiketleri
- DAYTON Girişleri
- VESTIL Yaklaşma Rampaları