EATON E2 Type Mining Electronic Molded Case Circuit Breakers
Eaton E2 type mining electronic moulded case circuit breakers provide enhanced protection & diagnostic capabilities and a range of communication options that allow them to be integrated into a mine's electrical distribution system easily. These circuit breakers are used in panelboards, switchbo...ards, motor control centres, control panels, combination starters, individual enclosures and bus duct plug-in units.İncele
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | E2RM32038B20W | €99,355.37 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM320W | €79,486.53 | TEKLİF TALEBİ
|
B | E2NM3800W | €28,184.75 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM316W | €72,052.47 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM32038W | €91,407.83 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM316T32WA12S29 | €77,321.06 | TEKLİF TALEBİ
|
C | E2N380T32A06P10U66Z6 | €28,385.68 | TEKLİF TALEBİ
|
B | E2NM3800T33WA13U66 | €31,689.69 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM31638B20W | €90,057.18 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM316B20W | €79,252.11 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM320B20W | €87,434.07 | TEKLİF TALEBİ
|
A | E2RM31638W | €82,857.54 | TEKLİF TALEBİ
|
Çalışma Mekanizması
- Bir aşırı yük veya kısa devre meydana geldiğinde, devre kesici akımdaki artışı algılar ve devreyi açmak için dahili mekanizmasını tetikler.
- Elektrik akışını keser ve devreyi hasardan korur.
- Artık kullanıcı, anahtarı çevirerek devre kesiciyi sıfırlayabilir ve sorun çözüldükten sonra elektriği geri yüklemesine izin verebilir.
Özellikler
- Eaton mining electronic moulded case circuit breakers are equipped with Arcflash Reduction Maintenance System that clears faults faster than a microprocessor-initiated instantaneous trip.
- Their rugged design makes them ideal for underground applications.
- These three-pole circuit breakers provide trailing cable protection, as per MSHA.
Uyumlu Aksesuarlar
- Eaton Auxiliary Switches: These switches remotely indicate if the breaker contacts are open or closed.
- Eaton Shunt Trips: These trips assist users in tripping the circuit breakers remotely.
- Eaton Electric Reset Undervoltage Releases: These units (with an LED indicator) monitor voltage and trip the breaker when the voltage falls between 70 and 35% of the solenoid coil rating.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- IEC
- UL
Sık Sorulan Sorular
Elektronik açma teknolojisi nedir?
Eaton'ın 310'dan fazla elektronik açma ünitesi teknolojisi, daha hızlı temizleme süresi sağlar ve ark enerjisini yüzde 75'e kadar azaltarak, aşağı akış ekipmanına yakın olan operatörlerin güvenliğini artırır.
Üç kutuplu konfigürasyonun avantajları nelerdir?
Üç kutuplu bir devre kesici, üç adede kadar ayrı devreyi koruyabilir, bu da onu yoğun devrelere sahip panolarda ve dağıtım panolarında kullanışlı hale getirir.
What is the difference between R and N-frame circuit breakers?
R-frame circuit breakers are smaller and more compact, while N-frame circuit breakers are larger and more heavy-duty.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaplı Eldiven
- hidrolik Presler
- PAPR Aksesuarları
- Yuvalama Kutuları
- Elektrostatik Hava Filtreleri
- Raflar ve Depolama Rafları
- Merkezi Ekipman
- Güvenli Saklama
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- OZ LIFTING PRODUCTS El arabası
- STRANCO INC Boru İşareti, 230 Volt
- ZURN P Tuzak
- WESTWARD Soket Bit, 1/2 Sürücü, Hex
- WALTER TOOLS İplik Değirmeni Katı Karbür
- GENERAL PIPE CLEANERS Ağır Hizmet Yan Kesiciler
- ANVIL Siyah Dövülebilir Erkek/Kadın Birlikleri
- BALLYMORE Tekerlekli Merdivenler
- REMCO Hijyenik Duvar Braketi, Tek Kancalı Modüller
- BROWNING 8065 Tip Konik Delik Burçları