EATON G Serisi Kompakt Devre Kesiciler
G Serisi Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler
Eaton G Serisi devre kesiciler, akım akışını sınırlayarak aşırı akım koruması sağlar. Bu devre kesiciler, akım taşıyan bileşenleri, açma cihazlarını ve küçük bir alana entegre edilmiş mekanizmaları tutmak için kalıplanmış bir kasaya sahiptir. Maksimum esneklik ve performans için yüksek hızlı üfleme-açma özelliğine sahip patentli bir kontak tasarımına sahiptirler. Bu devre kesiciler, yüksek itme kontağı düzenlemesine sahiptir ve tam akım sınırlama koruması için ark söndürme teknolojisini kullanır. Hem uzun süreli hem de anlık akım sınırlama koruması sunan bir termal manyetik açma mekanizması ile birlikte gelirler. Bu kompakt devre kesiciler, 100V'de maksimum 480kA kesme kapasitesi için mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Çift Basınç Kontrolleri
- Şerit Kapı Donanımı
- Zincir Bağlantı Çiti Donanımı
- İzoleli Boru Kapakları
- Saklama Kutuları ve Kapları
- Otomotiv Dış
- Kırpma Fidanlığı ve Peyzaj
- Paslanmaz çelik
- Kaldırım Kalitesi
- DAYTON NG Kızılötesi Gaz Tüplü Isıtıcı
- PROTO Çekiç Uçları
- APPROVED VENDOR bahar
- DIXON İtmeli Tüp
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi Bus Drop, Kapalı Mesh, Tek Göz Destekli Saplar
- SPEARS VALVES PVC Kelepçeli Seleler, SR Dişli, Tek Çıkışlı, Beyaz, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES ABS-71 Sarı Orta Gövde ABS Çimento
- EATON 10250T Serisi Kollar
- BOSTON GEAR Düz ve Kovanlı Rulmanlar, Özlü Çubuk