EATON GH781 Serisi Hidrolik Hortumlar
Eaton GH781 Serisi hidrolik hortumlar, petrol, su-glikol bazlı sıvılar, yağlama yağları ve su içeren hidrolik sistemler için idealdir.
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Tip | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH781-8X50 | -40 ila 212 F | 8 | 1 / 2 " | yığın | 50ft. | 0.81 " | 3.5 " | 4500 PSI | €700.67 | |
A | GH781-16X50 | -40 ila 212 F | 16 | 1" | yığın | 50ft. | 1.42 " | 6" | 3000 psi | €1,179.74 | |
A | GH781-6X50 | -40 ila 212 F | 6 | 3 / 8 " | yığın | 50ft. | 0.69 " | 2.5 " | 5300 PSI | €616.42 | |
A | GH781-12X50 | -40 ila 212 F | 12 | 3 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.1 " | 4.75 " | 3500 psi | €908.91 | |
A | GH781-10X50 | -40 ila 212 F | 10 | 5 / 8 " | yığın | 50ft. | 0.93 " | 4" | 4000 psi | €825.05 | |
A | GH781-20X50 | -40 ila 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.65 " | 8.25 " | 2500 psi | €2,260.98 | |
A | GH781-4X50 | -40 ila 212 F | 4 | 1 / 4 " | yığın | 50ft. | 0.53 " | 2" | 6500 PSI | €447.56 | |
A | GH781-24X60FT | -50 Derece 260 Derece | -24 | 1.5 | Tel Takviyeli | 60 | 2.031 | 10 | 2000 | €3,729.43 | |
A | GH781-20X60FT | -50 Derece 260 Derece | -20 | 1.25 | Tel Takviyeli | 60 | 1-21 / 32 | 8.25 | 2500 | €3,197.49 | |
A | GH781-32X60FT | -50 Derece 260 Derece | -32 | 2 | Tel Takviyeli | 60 | 2-17 / 32 | 12.5 | 1600 | €4,402.10 |
Özellikler
- Bu esnek hortumlar, kolay yönlendirme, titreşim emilimi ve ses azaltma sağlar. Sert borulara kıyasla bağlı bileşenlerin hareketini kolayca barındırırlar.
- Kauçuk hatlardan daha fazla sertlik sağlayan, dayanıklılık, daha iyi ısı dağılımı ve düzgün akış sunan çelikten yapılmış çift katlı örgülü bir takviye sunarlar.
- Bu hortumlar, sıkıştırmayı azaltırken mineral yağlara ve katı yağlara karşı üstün direnç sağlamak için nitril / PVC kaplama ile birlikte gelir.
Standartlar ve Onaylar
- BV
- ABS
- DNV
- LR
- İLE
- BWB
- uscg
- EN45545
- MSHA
Sık Sorulan Sorular
Üçlü taç avantajı nedir?
Eaton Aeroquip Serisi hortumlar, zorlu uygulamalarda basınç dalgalanmalarına, yüksek sıcaklıklara ve aşınmaya direnmek için üçlü taç avantajı sunar ve böylece hortumun ömrünü uzatır.
Eaton 2 katlı hidrolik hortumlarıyla ne tür hortum bağlantı parçaları uyumludur?
Eaton 2 katlı hidrolik hortumlar, yağ geçirmez bir sızdırmazlık elde etmek için hortumları kıvırmak için kolay tanımlama sağlayan TTC (Kapak İçinden) tipi bağlantı parçalarına sahiptir.
Bu hortumların bakımı nasıl yapılır?
- Bu hortumlar kuru bir yerde saklanmalıdır.
- Püsküren sıvılara, fırlayan mermilere ve diğer maddelere yol açabilecek kapakta herhangi bir kesik veya oyuk belirtisine karşı düzenli olarak kontrol edilmelidirler. Hasarlı ünite derhal değiştirilmelidir.
- Bükülme veya kırık donatı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Dış çap büküldüğü yerde yüzde 20 küçültülmüş ise hortum hemen değiştirilmelidir.
- Hortumun bakımına yeterince dikkat edilmemesi hortum sızıntısına, patlamasına veya ciddi fiziksel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek diğer arızalara neden olabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Kapıları
- Tilki Kuyruğu Testere Aksesuarları
- Yarıklı Altlık Dipçik
- Depolama Tepsileri
- Busplug Kanca Çubukları ve Aksesuarları
- Boru ve Aksesuarlar
- Ölçme Ekipmanları
- Kapı Kilitleri ve Sürgüleri
- Çiviler
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- SNAP-LOC Halkalı E-Montaj
- YALE Jant Pullman Cıvatası, Lake
- KLEIN TOOLS Alet Saklama Kovası
- BANNER STAKES Plus Barikat Sistemi
- PALMGREN Arbor Presleri
- PASS AND SEYMOUR Kauçuk Toz Sızdırmaz Düz Kanatlı Tapalar
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 25 Mikron, Viton Conta
- COOPER B-LINE B359 Serisi İki Delikli Köşe Açıları
- WHEATON Septalar
- WEG PESW-Serisi Kapalı Starterler