EATON SV7-10-4/4P/4S Serisi Solenoid Valfler
SV7-10-4/4P/4S Serisi Solenoid Valfler
Eaton SV7-10-4/4P/4S Serisi solenoid valfler, sıvı veya gaz gibi akışkanların akışını kontrol etmek için kullanılan elektromekanik cihazlardır. Bir solenoid bobin, bir makara mekanizması ve dört bağlantı noktasından oluşurlar. Bobinden bir elektrik akımı geçtiğinde, makara mekanizmasının harekete geçmesine neden olan bir manyetik alan üretilir. Bu hareket, valf içindeki belirli yolların (portların) açılmasına / kapanmasına izin verir. Ayrıca, makara ile valf gövdesi arasında, valf kapalıyken veya varsayılan konumdayken sıvı sızıntısını önlemek için sıkı ve güvenilir bir conta sağlayan bir Viton conta içerirler. Bu solenoid valfler, mükemmel korozyon direnci, kolay kullanım ve -40 ile 120 santigrat derece arasındaki sıcaklıklara dayanma kabiliyetine sahip bir alüminyum gövdeye sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Verilen Hava Maskeleri
- Görüş Göstergeleri
- Alüminize Davlumbaz Eldivenleri ve Kolları
- Kimyasala Dayanıklı ve Tek Kullanımlık Giyim Aksesuarları
- Geri Dönüşümlü Çöp Torbaları ve Gömlekleri
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Ormancılık
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- VELCRO Arkaya Bağlantı Elemanı Kayışı
- NORTON ABRASIVES Zımpara Kayışı, 3-1 / 2"x15-1 / 2", Alüminyum Oksit
- RULAND MANUFACTURING BC Serisi Kaplin Körük Kelepçesi
- THOMAS & BETTS LTBUS06L Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Tek Adımlı RT-PCR Kitleri
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI Fabrikasyon Tees, Soket x Soket x Soket
- SPEARS VALVES 100 GPM PVC Beyaz Tee Filtreler, Buna-N O-Ring Contası
- EATON Motor Kontrol Röleleri
- WESTWARD Döner O-Ring Kiti, 1/2s
- TIMKEN Silindirik Makaralı Radyal Rulmanlar, Tek Sıralı Standart