EATON XP500 Serisi Endüstriyel Panel PC'ler
Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler, makine ve tesis mühendisliği sistemlerine kurulduğunda cihazları kontrol etmek ve izlemek için idealdir. Endüstriyel sınıf kapasitif çoklu dokunma teknolojisine sahip 10.1, 15.6 veya 21.5 inç geniş ekrana sahiptirler. Bu cihazlar ince bir tasarıma sahiptir ...hemen hemen tüm endüstrilerde kullanım için yansıtmayan ve çizilmeye karşı dayanıklı bir cam cepheye sahiptir.İncele
stil | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
A | XP-503-10-A10-A00-1V | €13,664.15 | TEKLİF TALEBİ
|
B | XP-503-21-A10-A00-1V | €20,303.79 | TEKLİF TALEBİ
|
C | XP-503-15-A10-A00-1V | €16,358.50 | TEKLİF TALEBİ
|
D | XP-503-21-A10-A00-1B | €20,303.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Özellikler
- Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler, çoklu dokunmatik özellikli ve 4 noktalı dokunmatik çalışma sunan bir projeksiyonlu kapasitif dokunmatik panel (PCT) ile donatılmıştır.
- 1024 x 600 / 1366 x 768 / 1920 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip renkli aktif matris TFT-LCD'ye sahiptirler.
- Bu endüstriyel panel PC'ler, doğal pasif konveksiyon soğutmaya dayalı fansız CPU ve sistem soğutmasına sahiptir.
- AMD Radeon HD8000 yonga seti, 1.65 GHz CPU, 4 GB RAM, minimum 32 GB dahili bellek SSD ve minimum 4 GB CFast çıkarılabilir bellek ile donatılmıştır.
- Bu cihazlarda ayrıca harici arayüz görevi görecek 10 / 100 / 1000 MB/sn hıza sahip iki ethernet portu, iki USB 3.0 portu, bir DVI-I portu, bir RS 485 / 232 portu ve bir RS 232 portu bulunur.
- Bunlar ayrıca Galileo çalışma zamanı lisansı ile yerleşik Windows standart 7 kiti "P" (64-Bit) veya Visual Designer çalışma zamanı lisansı ile Windows yerleşik standart 7 kiti "P" (32-Bit) içerir.
- Arkada toza veya 20 mm'den büyük nesnelere karşı koruma için IP12 derecesi ve tam toz koruması ve su sıçramasına karşı dayanıklılık için önde IP65 derecesi vardır.
- Bu cihazlar, izin verilen 24 ila 18VDC gerilim aralığı ile 36VDC SELV (emniyetli ekstra düşük gerilim) nominal gerilim derecesine sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- IEC / EN 60529
- UL508
- CSA
- cULus
- CE
Sık Sorulan Sorular
Bu Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'lerin sıcaklık derecesi nedir?
Bu Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler, 0 ila 50 derece C arasındaki ortam sıcaklıklarına dayanabilir.
Bu Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler nelerden yapılmıştır?
Bu Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler, alüminyum döküm ekran muhafazasına (toz sprey boyalı yüzeye sahip) ve galvanizli çelik sac bilgisayar muhafazasına sahiptir. Temperli cam kapak, bu ünitelerin tüm yüzeyi boyunca uzanır.
Bu Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler nasıl kurulur?
Eaton XP500 Serisi endüstriyel panel PC'ler, cihazlara gömülebilir (itilebilir) veya tutma braketleri kullanılarak cihazlara sabitlenebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hex Shank Matkap Uçları
- Akülü Alet Aksesuarları
- Kanal Drenaj Aksesuarları
- Soğutucu Raflar
- Gölet Havalandırma Borusu
- Aşındırıcı tekerlekler
- Sıkma Aletleri
- Makine Sıvıları
- Solunum
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- E JAMES & CO Kauçuk Rulo, SBR / Sakız
- KAREWEAR Önlük Önlükleri
- BRADY Kırıcı Engelleyici
- OSG 16450 Spiral Flüt Musluğu
- RITTAL Bağlantı Kutusu Muhafazası, Kapaklı Vidalı, Polikarbonat
- MICRO 100 Metrik Diş Açma Aracı
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 9/16-12 Unc Lh
- Cementex USA Phillips Tip Gömme Bağlantılı Tornavida Bit Soketleri, 1/2 İnç Kare Uç
- GRAINGER Conta Contaları
- ALL MATERIAL HANDLING Sonsuz Web Sapanları