EBERBACH Tezgahüstü Karşılıklı Çalkalayıcılar
stil | Model | Gerilim | uzunluk | Yükseklik | Inme | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E6010.SS | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / dak | €4,009.09 | |
B | E5650 | 115V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / dak | €6,529.09 | |
C | E5850 | 115V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / dak | €6,529.09 | |
D | E6010 | 115V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / dak | €3,818.18 | |
D | E6010.25 | 230V | 16.5 " | 10 " | 1.5 " | 180, 240 osc / dak | €5,554.50 | |
B | E5650.25 | 230V | 21 " | 6.3 " | 1" | 20-240 osc / dak | €8,992.75 | |
C | E5850.25 | 230V | 21 " | 5.5 " | 1" | 20-240 osc / dak | €8,975.57 |
Tezgahüstü Karşılıklı Çalkalayıcılar
Eberbach tezgah üstü karşılıklı karıştırıcılar, laboratuvarlarda ve tıbbi tesislerde çözelti ve kimyasalların karıştırılması / işlenmesi için uygundur. Bu çalkalayıcılar, platform hızını ve süresini hassas bir şekilde kontrol etmek için yerleşik, filtrelenmiş bir SCR denetleyicisine sahiptir. Seçilen modellerde, işlem karmaşıklığını en aza indirmek için ön panele monte edilmiş dijital ekran ve dokunmatik düğme kontrolleri bulunur. Güç kaplamalı ve paslanmaz çelik kaplama varyantlarında bulunan bu tezgah üstü karşılıklı karıştırıcıların geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sonsuz Dişli Kelepçeler
- İç Hava Kalitesi Taraması
- Jartiyer
- Esnek Bağlantı Elemanları
- Temiz Oda Yapışkan Mat Tabanlar
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Toprak Testi
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- JACOB HOLTZ Çift Tekerli Sert Teker
- JJ KELLER Kaynak kitap
- HALTEC Hava Sıvı Vanası
- ENPAC IBC Bermleri
- PASS AND SEYMOUR Radiant Serisi Duvar Kutusu Doluluk Sensörleri
- COOPER B-LINE Tip 4X Kablo Yoluyla Besleme Kesme Ek Parçaları
- HOFFMAN Spectra Cool S10 Serisi Slim Fit Muhafazalı Klimalar
- SPEARS VALVES P418 PVC Drenaj Atık Havalandırma Bağlantı Elemanı Sıhhi Te Parçalar, Tüm Göbekler
- TB WOODS Güç Zinciri Kayışları
- TIMKEN 6200 Serisi Bilyalı Rulmanlar