EBERBACH Karşılıklı Çalkalayıcı, Patlamaya Dayanıklı
stil | Model | Gerilim | Hz | Kapasite | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E5905 | 115V | 50/60 | 100 lbs. | 11 " | €21,586.81 | |
B | E5905.25 | 230V | 50/60 | 100 lbs. | 11 " | €9,621.82 |
Karşılıklı Çalkalayıcı, Patlamaya Dayanıklı
Eberbach karşılıklı çalkalayıcılar, bir kabın içeriğini değişken hızlarda sallamak ve karıştırmak için tasarlanmıştır. Tehlikeli yerlerde elektrik patlamalarına karşı güvenlik sağlamak için Sınıf 1 (Grup D) ve Sınıf 2 (Grup F & G) olarak derecelendirilmiştir. Bu çalkalayıcılar, dakikada 100 ila 50 salınım arasında değişen hızlarda, 60 lb'ye kadar ağırlığa dayanabilen toz kaplamalı kaplamaya ve değişken sallama için 90 / 240Hz motora sahiptir. 1.5 inçlik strok, kuvvetli karıştırma sağlar. Bu patlamaya dayanıklı karşılıklı çalkalayıcılar, 115 ve 230VAC voltaj değerlerinde mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aşındırıcı Püskürtücüler
- Etiket Yapıcı Şerit Kartuşları
- Otel Kapı Mandalları
- Vakum Basınç Anahtarları
- Köpük Küpler
- Soğutma
- Hava filtreleme
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- WESCO arkalık
- BOSTON GEAR Çene Kaplin Göbekleri
- MAUDLIN PRODUCTS Oluklu Altlık Takımı
- WILKERSON Filtre-Regülatör, 1/4 İnç NPT
- EDWARDS SIGNALING Çok Tonlu Sinyaller
- EATON Kompakt Şalter Düşük Gerilim Serbest Bırakma Mekanizmaları
- EATON Belirli Amaçlı Kontaktörler, Tek Kutuplu
- MASTER MAGNETICS Manyetik Kaplamalar
- VESTIL ZLTT Serisi Sıfır Kaldırma ve Eğme Masaları
- WEG Montaj Adaptörleri