EBERBACH Üniversal Destek Sehpaları
stil | Model | uzunluk | Çap | Yükseklik | Boyunduruk Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E7560 | 15 " | 15 " | 35 " | 13.5 " | €687.27 | |
B | E7561 | 15 " | 15 " | 35 " | - | €1,636.05 | |
A | E7560.18 | 18 " | 21 " | 35 " | 18 " | €610.91 | |
A | E7560.26 | 26 " | 32 " | 35 " | 26 " | €687.28 | |
A | E7560.34 | 34 " | 43 " | 35 " | 34 " | €840.00 |
Evrensel Destek Standları
E7560 Serisi üniversal destek standları, Eberbach karıştırıcılar ve homojenleştiricilerle birlikte kullanılır. Bu üniteler 2 parçadan oluşur - nikel kaplı çelik destek çubuğu ve çelik taban. Taban, uygun çubuk yerleşimi için 5 adede kadar dişli deliğe sahiptir. 15, 21, 32 ve 43 inç çaplı silindirleri barındırabilen varyantlarda mevcut olan bu ünitelerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mikromanometreler
- Nem Ölçer Aksesuarları
- AC Akım Hat Ayırıcıları
- Alçıpan Asansörleri
- Kaşıklar ve Dollies
- Askılar ve Kravat Aşağılar
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Pompalar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- WERA TOOLS Phillips Tornavida Güç Bit
- DIXON Yüzer Flanş Nipeller
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 260 Mikron, Viton Conta
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-18 Unef
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS Dişi Adaptörler, Soket x Conta Geçmeli
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü 12 Nokta Derin Lokmalar
- HUMBOLDT Vicat Makinaları, Otomatik
- BALDOR / DODGE QD, N Boyut Burçlar
- WEG Kilitli Bloklar