EDWARDS SİNYALİZASYON 125 Sınıfı Halojen Flaşörler
stil | Model | Gerilim | Renk | Mevcut Çizim | Current Rating | Çap | Yükseklik | Lamba Tipi | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 125HALFR24D | - | Kırmızı | 0.77A DC | - | 3.25 " | 3.875 " | 9W Halojen | 24 VDC | €343.59 | |
B | 125YALFA24D | - | kehribar | 0.77A DC | - | 3.25 " | 3.875 " | 9W Halojen | 24 VDC | €332.85 | |
A | 125HALFR120A | - | Kırmızı | 0.2A AC | - | 3.25 " | 3.875 " | 12W Halojen | 120 VAC | €346.97 | |
B | 125HALFA120A | - | kehribar | 0.2A AC | - | 3.25 " | 3.875 " | 12W Halojen | 120 VAC | €376.87 | |
A | 125HALFR24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125YAFC24D | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125YARIMC24A | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125YARIMB24DB | 24V | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125YARIMB24AB | 24V | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125YALFB24A | 24V | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125HALFA24AB | 24V | kehribar | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125HALFR24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125YARIMG24DB | 24V | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125YARIMG24D | 24V | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125YARIMG24AB | 24V | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125YARIMG24A | 24V | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125HALFC24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125HALFC24AB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125YALFB24D | 24V | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125HALFA24DB | 24V | kehribar | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125HALFA24A | 24V | kehribar | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125HALFR24DB | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125YARIMC120A | 120 VAC 50/60Hz | - | - | - | - | 3.875 " | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A | 125HALFR120AB | 120/50 Hz'de 60 VAC | - | - | 0.77A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 12 W Halojen | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125YALFB120A | 120/50 Hz'de 60 VAC | Mavi | - | 0.2A | 3-1 / 4 " | 3-7 / 8 " | 12 W Halojen | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125YARIMG120AB | 120V | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
E | 125YARIMG120A | 120V | Yeşil | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | 125HALFA120AB | 120V | kehribar | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
D | 125YARIMB120AB | 120V | Mavi | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | 125HALFC120AB | 120V | - | - | - | - | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bağlama ve Bağlama Araçları
- İletişim Kabloları
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- Boru Ucu Tesviye Montajları
- Dikey Freze Tezgahları
- İletişim Araçları
- Özel Isıtıcılar
- Freze Takımları
- Kaynak Temizleme
- Gölet Havalandırma
- FENNER DRIVES 5V Bağlantılı V Kayışları
- APPROVED VENDOR Yay Hassasiyetini Sıkıştır
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Kombinasyon Harf ve Rakam Setleri Pirinç Şablon 77 Parça
- DIXON Kam ve Yivli Dirsekler
- DIXON Storz Adaptörleri
- BURNDY BBB Serisi Bara
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Selüloz, 20 Mikron, Viton Conta
- SPEARS VALVES PVC Diyaframlı Vanalar, SR Dişli Uçlar, EPDM Contalar ve EPDM Destekli PTFE Diyafram
- CONDOR Küresel Vana Kilitlemeleri
- MASTER APPLIANCE Uyarı etiketleri