ENERPAC BRP Serisi Çekmeli Hidrolik Silindir
stil | Model | Dış Çap. | Kapasite | Silindir çapı | Montaj Deliğine Piston | Eyer Çapı | Bağlantı Ucu Yuvası | Inme | Silindir Etkin Alanı Geri Çekme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BRP106C | 3.35 " | 10 ton | 2.13 " | 1.18 " | 4.13 " | 1.28 " | 5.91 " | 2.45 metrekare inç | €6,762.22 | |
A | BRP106L | 3.35 " | 10 ton | 2.13 " | 0.87 " | 2.52 " | 1.26 " | 5.91 " | 2.45 metrekare inç | €4,814.04 | |
A | BRP306 | 5.39 " | 30 ton | 3.5 " | 1.38 " | 4.49 " | 2.17 " | 6.1 " | 7.19 metrekare inç | €10,349.23 | |
A | BRP606 | 5.51 " | 60 ton | 4.33 " | 1.58 " | 5.12 " | 2.56 " | 6" | 11.17 metrekare inç | €18,925.08 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- PTAC ve PTHP Aksesuarları
- Muayene Hizmet Kapıları
- Şeffaf Ofis Bandı
- Küp Filtreler
- Plastik J Ayak
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Transformers
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- Pirinç
- SHAT-R-SHIELD T12 U Şeklinde Floresan Lamba
- GEORG FISCHER PVC Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vana
- CREE Alçıpan Izgara Adaptörü
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapalı Mastarlar, 1 1/8-12 Unf Lh
- ANVIL Mikro Birlikler
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Standart Küresel Vana Kartuşları, FKM
- DYNALON Buzdolabı Dondurucu Rafları
- ANSELL 70-718 Hyflex Kesilmeye Dayanıklı Eldiven
- MASTER LOCK Gizli Prangalı Asma Kilit
- ULTRATECH Ultra Çakıl Torbaları