A Uygulama: Boşaltmak , Çekilen Akım: 12A , Boyut A: 10.2 " , Boyut B: 14.2 " , Görev döngüsü: genişletilmiş , Maks. Nominal Basınçta Akış: 32 metreküp in./dk. , Maks. İşletme basıncı: 10000 psi , Motor Gücü: 0.85 hp , Pompanın Çalıştırabileceği Anahtar Sayısı: 1 , Çıkış Akış Hızı @ 14.5 psi: 220 metreküp in./dk. , Çıkış Akış Hızı @ 2538 psi: 130 metreküp in./dk. , Çıkış Akış Hızı @ 5075 psi: 58 metreküp in./dk. , Çıkış Akış Hızı Yükü: 32 metreküp in./dk. , Çıkış Akış Hızı Yüksüz: 220 metreküp in./dk. , Güç kaynağı: Elektrik , Ses seviyesi: 70 ila 85 dBA , Kullanılabilir Yağ Kapasitesi: 0.8 gal. , Gerilim: 100 - 120V