ENERPAC LPL Serisi Düşük Yükseklikli Hidrolik Silindirler
stil | Model | Dış Çap. | Tabandan İlerleme Limanına | Kapasite | Eyer Çapı | Pistondan Eyer Çıkıntısı | Max Yan Yük Direnci. Kapasite | Inme | Silindir çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LPL2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | €9,582.20 | |
A | LPL2502 | - | - | - | - | - | - | - | - | €11,683.64 | |
A | LPL4002 | - | - | - | - | - | - | - | - | €19,261.77 | |
A | LPL5002 | - | - | - | - | - | - | - | - | €25,217.18 | |
B | LPL-602 | 5.51 " | 0.75 " | 60 ton | 3.78 " | 0.26 " | %10 | 1.97 " | 4.13 " | €4,188.14 | |
C | LPL-1002 | 6.81 " | 0.83 " | 100 ton | 4.96 " | 0.31 " | %10 | 1.97 " | 5.31 " | €5,423.92 | |
C | LPL-1602 | 8.66 " | 1.06 " | 150 ton | 6.3 " | 0.35 " | 8% | 1.77 " | 6.69 " | €7,544.47 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Vibratörler
- Ayakkabı Kapağı ve Saç Filesi Dağıtıcıları
- Gösterge Tutucular Kaide ve Sehpalar
- Vakum Emme Filtreleri
- Hücre Araştırma Ekipman Aksesuarları
- Çatı Vantilatörleri
- Bağlantı Araçları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- İç Hava Kalitesi
- Karbon çelik
- SPEEDAIRE Pistol Grip Hava Darbeli Anahtarlar
- DYNALON Yüksek Yoğunluklu Polietilen Sabotaj Belirgin Şişe
- PAWLING CORP Halı Fayans Yapıştırıcısı
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Hortum Buharı 3/4 Ayak
- NOVAFLEX 6200 Serisi Un Emme Hortumu
- COOPER B-LINE B326 Serisi İki Delik Kısa Açık Açılar
- WATTS FBV-3C Serisi Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- EATON 1A Serisi Dişi JIC/SAE 37 Derece. 90 Derece Döner dirsekler
- INSTOCK Montaj Kaideleri
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E40, Elastomerik Kaplinler