ENERPAC RAR Serisi Alüminyum Hidrolik Silindir
stil | Model | Yağ Kapasitesi Geri Çekme | Tabandan İlerleme Limanına | Kapasite | Daraltılmış Yüksekliğe Opsiyonel Eğim Selesi İlavesi | Opsiyonel Eğim Eyer Çapı | Dış Çap. | Eyer Çapı | Inme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RAR502 | 6.97 cu. içinde. | 1.19 " | 50 ton | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 1.97 " | €5,874.53 | |
B | RAR504 | 13.95 cu. içinde. | 1.19 " | 50 ton | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 3.94 " | €6,101.17 | |
B | RAR506 | 20.92 cu. içinde. | 1.19 " | 50 ton | 0.55 " | 2.8 " | 5.71 " | 1.97 " | 5.91 " | €6,988.04 | |
C | RAR1004 | 48.58 cu. içinde. | 1.7 " | 100 ton | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 3.94 " | €9,725.73 | |
C | RAR1006 | 72.87 cu. içinde. | 1.7 " | 100 ton | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 5.91 " | €11,178.38 | |
C | RAR1008 | 97.04 cu. içinde. | 1.7 " | 100 ton | 0.39 " | 2.8 " | 7.28 " | 2.95 " | 7.87 " | €12,512.12 | |
C | RAR1506 | 120.86 cu. içinde. | 1.5 " | 150 ton | 0.75 " | 3.82 " | 9.06 " | 3.7 " | 5.91 " | €16,019.60 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo rafları
- Refraktometreler
- Elektrik Kutusu Kapak Aksesuarları
- HVAC Fırça Aksesuarları
- Paslanmaz Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Yüz Koruyucular
- yedek Parçalar
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Burçlar
- Basınçlı Hava Arıtma
- SPEEDAIRE Havalı Cırcırlar, 1/4 İnç Kare Tahrik
- FLEXIDUCT Kablo Kapaklı Güç Uzatmaları
- AMERICAN TORCH TIP Eşarp İpucu
- DAYTON Montaj Braketleriyle Kullanım İçin Lastik Grommet Kitleri
- CH HANSON İzoleli Priz Takımları
- KERN AND SOHN FGE Serisi Tasarım Mutfak Terazileri
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Kare Delikli Tek Düz Yüzeyli Şaft Montaj Bileziği
- DBI-SALA Delta Yelek Tarzı Emniyet Kemerleri
- ALLEGRO SAFETY SAR Kalkanı/Kask Sistemleri
- BROWNING L050 Kayışlar İçin QD Burçlu Dişli Kayışı Kasnakları