ENERPAC RRH Serisi Hollow Pistonlu Hidrolik Silindir
stil | Model | Maks. Silindir Kapasitesi İlerlemesi | Taban Montaj Delikleri Diş Boyutu | Tabandan İlerleme Limanına | Maks. Silindir Kapasitesi Geri Çekme | Yağ Kapasitesi İlerlemesi | Yağ Kapasitesi Geri Çekme | Dış Çap. | Piston İç Diş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RRH3010 | 36 kısa ton. | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 kısa ton. | 73.12 cu. içinde. | 47.71 cu. içinde. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | €12,868.91 | |
A | RRH307 | 36 kısa ton. | 3 / 8 "-16 | 1" | 24 kısa ton. | 50.55 cu. içinde. | 32.99 cu. içinde. | 4.5 " | 11 3/16 "-16 | €6,542.13 | |
A | RRH603 | 64 kısa ton. | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 kısa ton. | 44.57 cu. içinde. | 29.21 cu. içinde. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | €7,927.50 | |
A | RRH606 | 64 kısa ton. | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 kısa ton. | 82.77 cu. içinde. | 54.24 cu. içinde. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | €9,935.00 | |
A | RRH6010 | 64 kısa ton. | 1 / 2 "-13 | 1.25 " | 42 kısa ton. | 128.94 cu. içinde. | 84.49 cu. içinde. | 6.25 " | 23 / 4 "-16 | €16,465.89 | |
A | RRH1001 | 103 kısa ton. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 kısa ton. | 30.94 cu. içinde. | 20.32 cu. içinde. | 8.38 " | 4" -16 | €13,636.42 | |
B | RRH1003 | 103 kısa ton. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 kısa ton. | 61.88 cu. içinde. | 40.64 cu. içinde. | 8.38 " | 4" -16 | €16,047.53 | |
A | RRH1006 | 103 kısa ton. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 kısa ton. | 123.76 cu. içinde. | 81.29 cu. içinde. | 8.38 " | 4" -16 | €16,767.33 | |
A | RRH10010 | 103 kısa ton. | 5 / 8 "-11 | 1.5 " | 68 kısa ton. | 208.84 cu. içinde. | 137.17 cu. içinde. | 8.38 " | 4" -16 | €21,744.19 | |
A | RRH1508 | 158 kısa ton. | - | 1.5 " | 80 kısa ton. | 252.97 cu. içinde. | 127.23 cu. içinde. | 9.75 " | 4 1/4 "-12 | €24,975.05 |
RRH Serisi İçi Boş Pistonlu Hidrolik Silindir
Enerpac RRH Serisi hidrolik silindirler, yükleri germek, test etmek, çekmek ve kaldırmak için yüksek güçlü hidrolik kuvvet kullanılmasını gerektiren endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır. Yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnç için fırınlanmış emaye kaplamalı alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptirler. Bu hidrolik silindirler, aşırı basınçtan kaynaklanan hasarları önlemek için emniyet valflerine sahiptir. Ayrıca çekme ve itme kuvvetlerine izin vermek için içi boş bir piston ile donatılmıştır. Bu hidrolik silindirler 30, 60, 100 ve 150 tonluk ağırlık kaldırma kapasitelerine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bölücü Kutusu Aksesuarları
- Davul Kapakları
- Hızlı Oyunculuk Cüce Sigortalar
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Aksesuarları
- Üçgen Zımpara Kağıdı
- vidalar
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Elektronik
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- APPROVED VENDOR Arma İki Parça
- CENTURY 5-5/8" Çaplı Stok Motorlar
- DIXON Yüksek Akışlı Bağlayıcılar
- WATTS Lastik Parça Kitlerini Kontrol Edin
- ANVIL Vanalar
- ALVORD POLK 400 Serisi Kapak Vidası Havşa Raybası
- TB WOODS D Serisi Esnek Disk Kaplinler
- NIBCO Tişörtler, PVC
- NIBCO Lug Stili Büyük Çaplı Kelebek Vanalar