EXAIR Atto Süper Hava Tabancası Döner Bağlantı Parçaları
stil | Model | Delik Çapı | Giriş | uzunluk | Çıkış | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9069 | 1 / 2 " | 1/2 "(M) NPT | 1.5 " | 1/2 "(F) NPT | €231.13 | |
A | 9068 | 1 / 2 " | 3/8 "(M) NPT | 2.5 " | 3/8 "(F) NPT | €207.22 | |
A | 9052 | 1 / 4 " | 1/8 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/8 "(F) NPT | €108.94 | |
A | 9053 | 1 / 4 " | 1/4 "(M) NPT | 1 11 / 16 " | 1/4 "(F) NPT | €116.33 | |
A | 9201 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M4 x 0.5 Kadın | €82.86 | |
A | 9202 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M5 x 0.5 Kadın | €78.78 | |
A | 9203 | 7 / 32 " | 1/8 "(M) NPT | 1 1 / 16 " | M6 x 0.75 Kadın | €79.97 |
Atto Süper Hava Tabancası Döner Bağlantı Parçaları
Exair Atto Super Air tabancaları için Exair döner bağlantı parçaları, erkek ve dişi bağlantı elemanlarını bağlamak için tasarlanmıştır. Döner bağlantı, şantiye çevresinde gelişmiş manevra kabiliyeti sağlar. Paslanmaz çelik konstrüksiyon, dayanıklılık, esneklik ve korozyona karşı direnç sağlar. 1/8, 1/4, 1/2 ve 3/8 inç (M)NPT giriş boyutlarında mevcut olan çok çeşitli havalı tabanca fırdöndüleri arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Süspansiyon Araçları
- Santral Paspasları
- AC Hız Kontrolleri
- 3.3 İnç Çaplı Motorlar
- Boru Bağlantı İzolasyonu
- Dağıtım Tabancaları
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Doğrusal hareket
- Su Şartlandırma
- Termoplastik Kaynak
- SLOAN Vakumlu Kesici Yüksek Geri Basınç
- DIXON Üfleme Tabancaları
- VERMONT GAGE Araba Zz Go/NoGo Tersine Çevrilebilir Tertibatlar
- EATON Magnum Serisi Hücre Anahtar Kitleri
- DEWALT Kesme Yedek Bıçakları
- HANSEN Toz Kapakları
- SMC VALVES Konektör Meclisi
- VESTIL BOL-FD Serisi Katlanır Bariyerler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, CSRS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler