FABORY Peynir Başlı Vidalar
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | sürücü Tipi | Sürücü boyutu | Bitiş | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51340.025.0025 | M2.5-0.45 | Phillips | 1mm | Sade | 5mm | 2mm | Kaşar Peyniri | Çapraz Gömme Yükseltilmiş Peynir Başlı Vida | €15.99 | |
B | M24520.030.0040 | M3x0.5 | oluklu | 5.40mm | Çinko kaplamalı | 5.5 mm | 2.0 mm | Peynir | vida | €9.24 | |
B | M24520.040.0050 | M4x0.7 | oluklu | 0.80mm | Çinko kaplamalı | 7.0 mm | 2.6 mm | Peynir | vida | €19.52 | |
C | L24520.050.0050 | M5x0.8 | oluklu | 1.20mm | Çinko kaplamalı | 8.5 mm | 3.3 mm | Peynir | vida | €458.86 | |
B | M24520.050.0050 | M5x0.8 | oluklu | 1.20mm | Çinko kaplamalı | 8.5 mm | 3.3 mm | Peynir | vida | €28.01 | |
A | M51340.080.0030 | M8 x 1.25 | Phillips | 4mm | Sade | 16mm | 6mm | Kaşar Peyniri | Çapraz Gömme Yükseltilmiş Peynir Başlı Vida | €76.01 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir Braketleri
- Döner Broş Tutucu Aksesuarları
- Merdiven Çıkma El Arabaları
- Elektriksel Özellikler Veri Kaydediciler
- Kapı Kilit Plakaları
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Giysileri
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- Pins
- Teneke
- BRADY Boru İşaretçisi, Demin. Su
- MILWAUKEE Nakavt Kalıp Kesin Hattı
- NEWSTRIPE Trafik, Yol İşaretleme ve Park Şablonları
- COOPER B-LINE B349 Serisi Araba Kiriş Destekleri
- WATTS 10L Serisi Sıcaklık ve Basınç Tahliye Valfleri
- OIL SAFE Filtrasyon Arabaları
- MARTIN SPROCKET 2BK Serisi Tip 2 Yivli FHP Kasnaklar, Yeniden Delinebilir
- HUMBOLDT Tutarlılık Titreşimli Masa Testleri
- BALDOR / DODGE Rulman Kapakları
- REMCO Beyaz Bıçaklı Sabit Kafalı Rakleler