FABORY Flanşlı Somunlar
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Yükseklik | Dairelerde genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | L11590.060.0001 | M6x1 | 6 mm | 10 mm | €173.78 | |
B | L11590.080.0001 | M8x1.25 | 8 mm | 13 mm | €266.75 | |
C | L11590.100.0001 | M10x1.5 | 10 mm | 15 mm | €91.11 | |
D | L11590.120.0001 | M12x1.75 | 12 mm | 18 mm | €355.20 | |
E | L11590.140.0001 | M14x2 | 14 mm | 21 mm | €179.58 | |
F | L11590.160.0001 | M16x2 | 16 mm | 24 mm | €120.93 | |
G | L11590.200.0001 | M20x2.5 | 20 mm | 30 mm | €226.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Zımparalar
- Anahtar Anahtarları
- Fiberglas Çalışma Platformları
- Bakım İş Destekleri
- Kemer Bariyer ve Dikme Aksesuarları
- Egzoz fanları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Yanma Testi
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- DAYTON Fotokontrolleri Kilitle
- DECADE PRODUCTS Toplu Konteyner Kapakları
- GEORG FISCHER Y Süzgeç Pvc 1 İnç
- VIKAN Tüp ve Valf Fırçası
- DURHAM MANUFACTURING Pegboard Paneller
- COOPER B-LINE B634 Serisi Tek Kanal Ayarlanabilir Braketler
- APOLLO VALVES Test Muslukları
- EATON Imperial Diş Montaj Donanımları
- LINN GEAR Helisel Dişliler, 12 Diş Sayısı
- SMC VALVES Lvm Serisi Kimyasal Vana