FABORY Kaldırma Gözlü Cıvatalar
stil | Model | Göz İçinde Dia. | Dia Dışında Göz. | + | Şaft Dia. | Konu Boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L16000.060.0001 | 20 mm | 36.0 mm | Göz Cıvatası | 20 mm | M6 x 1 | 900 (N) | €435.71 | |
B | L16100.080.0001 | 20 mm | 36 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M8 x 1.25 | 1400 (N) | €924.04 | TEKLİF TALEBİ
|
A | L16000.080.0001 | 20 mm | 36.0 mm | Göz Cıvatası | 20 mm | M8 x 1.25 | 1400 (N) | €439.98 | |
B | L16100.060.0001 | 20 mm | 36 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M6 x 1 | 900 (N) | €2,461.14 | TEKLİF TALEBİ
|
B | L16100.100.0001 | 25 mm | 45 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M10 x 1.5 | 2300 (N) | €891.16 | TEKLİF TALEBİ
|
A | L16000.100.0001 | 25 mm | 45.0 mm | Göz Cıvatası | 25 mm | M10 x 1.5 | 2300 (N) | €436.72 | |
A | L16000.120.0001 | 30 mm | 54.0 mm | Göz Cıvatası | 30 mm | M12 x 1.75 | 3400 (N) | €493.64 | |
B | L16100.120.0001 | 30 mm | 54 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M12 x 1.75 | 3400 (N) | €854.39 | TEKLİF TALEBİ
|
C | L16000.140.0001 | 30 mm | 54.0 mm | Göz Cıvatası | 30 mm | M14 x 2 | 5000 (N) | €937.69 | |
B | L16100.160.0001 | 35 mm | 63 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M16 x 2 | 7000 (N) | €880.78 | TEKLİF TALEBİ
|
D | L16000.160.0001 | 35 mm | 63.0 mm | Göz Cıvatası | 35 mm | M16 x 2 | 7000 (N) | €344.39 | |
D | L16000.220.0001 | 40 mm | 72.0 mm | Göz Cıvatası | 40 mm | M22x2.5 | 15,000 (N) | €364.85 | |
D | L16000.200.0001 | 40 mm | 72.0 mm | Göz Cıvatası | 40 mm | M20 x 2.5 | 12,000 (N) | €368.87 | |
B | L16100.200.0001 | 40 mm | 72 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M20 x 2.5 | 12,000 (N) | €989.31 | TEKLİF TALEBİ
|
B | L16100.220.0001 | 40 mm | 72 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M22x2.5 | 15,000 (N) | €336.91 | |
D | L16000.270.0001 | 50 mm | 90.0 mm | Göz Cıvatası | 50 mm | M27x3 | 25,000 (N) | €611.55 | |
B | L16100.240.0001 | 50 mm | 90 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M24 x 3 | 18,000 (N) | €308.50 | |
B | L16100.300.0001 | 60 mm | 108 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M30x3.5 | 32,000 (N) | €687.24 | |
E | L16000.330.0001 | 60 mm | 108.0 mm | Göz Cıvatası | 65 mm | M33x3.5 | 42,000 (N) | €694.26 | |
D | L16000.300.0001 | 60 mm | 108.0 mm | Göz Cıvatası | 65 mm | M30x3.5 | 32,000 (N) | €355.15 | |
B | L16100.360.0001 | 70 mm | 126 mm | Kaldırma Gözü Civatası | - | M36x4 | 46,000 (N) | €506.99 | |
F | L16000.390.0001 | 70 mm | 126.0 mm | Göz Cıvatası | 75 mm | M39x4 | 60,000 (N) | €465.62 | |
F | L16000.360.0001 | 70 mm | 126.0 mm | Göz Cıvatası | 75 mm | M36x4 | 46,000 (N) | €334.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Somun Sürücüler
- Aynı Anahtarlı Asma Kilitler
- Dişliler
- Hava Bıçakları
- Paslanmaz Çelik Bilye Stoku
- Labware'in
- hidrolik hortumlar
- El Arabaları
- Hız Redüktörleri
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindirleri, 7/16 İnç İç Çap
- AIROTRONICS Röle Akımı Algılama
- HUGHES SAFETY Yağmur Duş, Zemine Montaj
- PARKER Sıkıştırma Rakoru, Pirinç
- SPEARS VALVES PN16 CPVC Rakor, Soket x Soket, FKM, Metrik
- NUPLA Kazma ve Bakım Alet Sapları
- REELCRAFT Redüktör Kaplinler
- TIMKEN Mil Sabit Bilyalı Rulmanlar
- NIBCO Sürgülü vana
- BROWNING TorqTaper Plus Serisi Kemer Koruması Montaj Braketi Kitleri, Yandan Montaj