FABORY Kare Başlı Cıvatalar
stil | Model | Dia./Thread Boyutu | Bağlantı Elemanı Uzunluğu | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | uzunluk | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M01030.060.0040 | M6x1 | 40 | 6 mm | 6 mm | 40mm | 40mm | €110.28 | |
B | M01030.060.0050 | M6x1 | 50 | 6 mm | 6 mm | 50mm | 50mm | €147.54 | |
C | M01030.060.0016 | M6x1 | 16 | 6 mm | 6 mm | 16mm | 16mm | €73.34 | |
A | M01030.060.0030 | M6x1 | 30 | 6 mm | 6 mm | 30mm | 30mm | €97.94 | |
C | M01030.060.0020 | M6x1 | 20 | 6 mm | 6 mm | 20mm | 20mm | €89.99 | |
B | M01030.080.0060 | M8x1.25 | 60 | 8 mm | 8 mm | 60mm | 60mm | €232.76 | |
B | L01030.080.0050 | M8x1.25 | 50 | 8 mm | 8 mm | 50mm | 50mm | €1,942.95 | |
A | M01030.080.0040 | M8x1.25 | 40 | 8 mm | 8 mm | 40mm | 40mm | €174.94 | |
C | M01030.080.0025 | M8x1.25 | 25 | 8 mm | 8 mm | 25mm | 25mm | €136.85 | |
A | M01030.080.0035 | M8x1.25 | 35 | 8 mm | 8 mm | 35mm | 35mm | €168.03 | |
C | M01030.080.0016 | M8x1.25 | 16 | 8 mm | 8 mm | 16mm | 16mm | €107.06 | |
B | L01030.080.0060 | M8x1.25 | 60 | 8 mm | 8 mm | 60mm | 60mm | €1,271.12 | |
C | M01030.080.0020 | M8x1.25 | 20 | 8 mm | 8 mm | 20mm | 20mm | €117.60 | |
A | M01030.080.0030 | M8x1.25 | 30 | 8 mm | 8 mm | 30mm | 30mm | €156.15 | |
B | M01030.080.0050 | M8x1.25 | 50 | 8 mm | 8 mm | 50mm | 50mm | €386.54 | |
D | M01030.100.0016 | M10x1.5 | 16 | 10 mm | 10 mm | 16mm | 16mm | €93.61 | |
D | M01030.100.0020 | M10x1.5 | 20 | 10 mm | 10 mm | 20mm | 20mm | €104.79 | |
E | M01030.100.0025 | M10x1.5 | 25 | 10 mm | 10 mm | 25mm | 25mm | €118.19 | |
E | M01030.100.0030 | M10x1.5 | 30 | 10 mm | 10 mm | 30mm | 30mm | €127.73 | |
F | M01030.100.0060 | M10x1.5 | 60 | 10 mm | 10 mm | 60mm | 60mm | €189.76 | |
G | L01030.100.0080 | M10x1.5 | 80 | 10 mm | 10 mm | 80mm | 80mm | €1,005.23 | |
G | M01030.100.0080 | M10x1.5 | 80 | 10 mm | 10 mm | 80mm | 80mm | €228.02 | |
F | M01030.100.0050 | M10x1.5 | 50 | 10 mm | 10 mm | 50mm | 50mm | €159.81 | |
E | M01030.100.0040 | M10x1.5 | 40 | 10 mm | 10 mm | 40mm | 40mm | €177.38 | |
G | M01030.100.0070 | M10x1.5 | 70 | 10 mm | 10 mm | 70mm | 70mm | €209.50 | |
E | M01030.100.0035 | M10x1.5 | 35 | 10 mm | 10 mm | 35mm | 35mm | €218.10 | |
H | M01030.120.0100 | M12x1.75 | 100 | 12 mm | 13 mm | 100mm | 100mm | €210.46 | |
H | M01030.120.0090 | M12x1.75 | 90 | 12 mm | 13 mm | 90mm | 90mm | €196.65 | |
D | M01030.120.0025 | M12x1.75 | 25 | 12 mm | 13 mm | 25mm | 25mm | €179.84 | |
E | M01030.120.0040 | M12x1.75 | 40 | 12 mm | 13 mm | 40mm | 40mm | €214.96 | |
G | M01030.120.0070 | M12x1.75 | 70 | 12 mm | 13 mm | 70mm | 70mm | €166.54 | |
F | M01030.120.0050 | M12x1.75 | 50 | 12 mm | 13 mm | 50mm | 50mm | €243.00 | |
I | M01030.120.0080 | M12x1.75 | 80 | 12 mm | 13 mm | 80mm | 80mm | €190.79 | |
D | M01030.120.0030 | M12x1.75 | 30 | 12 mm | 13 mm | 30mm | 30mm | €188.12 | |
D | M01030.120.0020 | M12x1.75 | 20 | 12 mm | 13 mm | 20mm | 20mm | €222.31 | |
F | M01030.120.0060 | M12x1.75 | 60 | 12 mm | 13 mm | 60mm | 60mm | €270.17 | |
E | M01030.120.0035 | M12x1.75 | 35 | 12 mm | 13 mm | 35mm | 35mm | €337.60 | |
G | L01030.120.0070 | M12x1.75 | 70 | 12 mm | 13 mm | 70mm | 70mm | €1,040.51 | |
H | L01030.120.0100 | M12x1.75 | 100 | 12 mm | 13 mm | 100mm | 100mm | €1,168.36 | |
J | M01030.160.0080 | M16x2 | 80 | 16 mm | 17 mm | 80mm | 80mm | €136.05 | |
K | M01030.160.0090 | M16x2 | 90 | 16 mm | 17 mm | 90mm | 90mm | €195.84 | |
K | M01030.160.0120 | M16x2 | 120 | 16 mm | 17 mm | 120mm | 120mm | €191.05 | |
E | M01030.160.0040 | M16x2 | 40 | 16 mm | 17 mm | 40mm | 40mm | €203.60 | |
J | M01030.160.0060 | M16x2 | 60 | 16 mm | 17 mm | 60mm | 60mm | €250.99 | |
L | L01030.160.0060 | M16x2 | 60 | 16 mm | 17 mm | 60mm | 60mm | €1,134.16 | |
K | M01030.160.0100 | M16x2 | 100 | 16 mm | 17 mm | 100mm | 100mm | €202.06 | |
J | L01030.160.0080 | M16x2 | 80 | 16 mm | 17 mm | 80mm | 80mm | €867.47 | |
K | L01030.160.0100 | M16x2 | 100 | 16 mm | 17 mm | 100mm | 100mm | €1,402.24 | |
J | M01030.160.0070 | M16x2 | 70 | 16 mm | 17 mm | 70mm | 70mm | €218.69 | |
L | M01030.160.0050 | M16x2 | 50 | 16 mm | 17 mm | 50mm | 50mm | €226.03 | |
K | L01030.160.0120 | M16x2 | 120 | 16 mm | 17 mm | 120mm | 120mm | €1,102.11 | |
M | M01030.200.0070 | M20x2.5 | 70 | 20 mm | 22 mm | 70mm | 70mm | €211.06 | |
N | M01030.200.0120 | M20x2.5 | 120 | 20 mm | 22 mm | 120mm | 120mm | €274.04 | |
N | L01030.200.0120 | M20x2.5 | 120 | 20 mm | 22 mm | 120mm | 120mm | €1,209.73 | |
L | M01030.200.0050 | M20x2.5 | 50 | 20 mm | 22 mm | 50mm | 50mm | €183.55 | |
N | M01030.200.0090 | M20x2.5 | 90 | 20 mm | 22 mm | 90mm | 90mm | €239.62 | |
N | M01030.200.0100 | M20x2.5 | 100 | 20 mm | 22 mm | 100mm | 100mm | €241.07 | |
M | M01030.200.0060 | M20x2.5 | 60 | 20 mm | 22 mm | 60mm | 60mm | €196.97 | |
M | M01030.200.0080 | M20x2.5 | 80 | 20 mm | 22 mm | 80mm | 80mm | €207.70 | |
N | M01030.240.0090 | M24x3 | 90 | 22 mm | 24 mm | 90mm | 90mm | €447.75 | |
M | L01030.240.0070 | M24x3 | 70 | 22 mm | 24 mm | 70mm | 70mm | €3,094.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Numune Nakil Soğutucular
- Tamamlayıcı Flanşlar
- Kalıp Taşıyıcı Kaldırma Masaları
- Elektromanyetik Kilit Aksesuarları
- Sarma Bantlarını Küçült
- Labware'in
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- hasır örme
- Soğutma Test Cihazları
- KLEIN TOOLS Yıkım Tornavidası
- AIR HANDLER Izgaraya Yerleştir
- BRADY Bantlama Bandı, Siyah
- JOHNSON CONTROLS Basınç Transdüserleri
- SQUARE D Terminal Bloğu 40 Amp
- FUNNEL KING Sürahi/ Ölçü Kapları
- SPEARS VALVES PVC MDW Atık Tahliye ve Havalandırma Bağlantı Parçaları P302 1/4 Sokak Bükme Dirsekleri, Spigot x Hub
- ACORN ENGINEERING Ölçüm Vanası Tertibatları
- SMC VALVES Filtre Elemanları
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Nokta Kılavuzları, 2092 Serisi