FALLTECH Full Body Harnesses
Falltech G7042 full body harnesses are used in various industries and occupations where fall protection is critical for worker safety. It is designed to secure individuals working at heights, such as construction, roofing, tower climbing and industrial maintenance. These harnesses ensure that i...n the event of a fall, the impact forces are distributed across the body, reducing the risk of serious injuries and providing a reliable safety solution for those working in elevated environments.İncele
Tam Vücut Kayışları
Falltech G7042 tam vücut emniyet kemerleri, düşme korumasının işçi güvenliği açısından kritik olduğu çeşitli endüstrilerde ve mesleklerde kullanılır. İnşaat, çatı kaplama, kule tırmanma ve endüstriyel bakım gibi yüksekte çalışan kişilerin güvenliğini sağlamak için tasarlanmıştır. Bu emniyet kemerleri, düşme durumunda darbe kuvvetlerinin vücut boyunca dağıtılmasını sağlayarak ciddi yaralanma riskini azaltır ve yüksek ortamlarda çalışanlar için güvenilir bir güvenlik çözümü sunar.
Özellikler
- They have quick-connect chest strap buckles for ease of installation.
- These yellow colored harnesses come with a padded front D-ring for structural rigidity and user comfort.
- They feature alloy steel hardware material for increased durability and added toughness.
- These harnesses come with leg strap having tongue style buckles for strong hold while the user hangs.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Solunum Hava Silindir Arabaları
- Oluklu Raf Kutuları ve Bölücüler
- Kaynak Çatlakları ve Aralıkları
- Hidrolik PTO Pompaları
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Anahtarlar
- Güç İletim Kayışları
- Engellere Erişim ve Kalabalık Kontrolü
- ALBION Asla Düz Tekerlek
- RAE Havaalanı Kaldırım Stencil, O
- APPROVED VENDOR Uzatma Yaylı Yatağı
- DORMONT Gaz Bağlayıcı Pvc Kaplı Paslanmaz Çelik
- FERVI Ayarlanabilir Açı Plakası
- SPEARS VALVES PVC Program 40 Montaj 90 Derece Sokak Dirsekleri, Spigot x Soket
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI Fabrikasyon Tees, Soket x Soket x Soket
- EATON CHH Serisi Kiracı Ana Kesiciler
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC Manyetik Manyetikler
- BROWNING Stok Çelik Raflar, 16 Adımlı