FALLTECH Belly Pads with Upper Torso Connection, Mating
Falltech G8031 göbek pedleri, işçiler tarafından endüstriyel ve inşaat ortamlarında yüksekte çalışma sırasında kapalı alanlarda yüksekte çalışma sırasında karın veya alt sırt bölgesine ek yastıklama ve destek sağlamak için kullanılır.
Üst Gövde Bağlantılı Göbek Pedleri, Çiftleşme
Falltech G8031 göbek pedleri, işçiler tarafından endüstriyel ve inşaat ortamlarında yüksekte çalışma sırasında kapalı alanlarda yüksekte çalışma sırasında karın veya alt sırt bölgesine ek yastıklama ve destek sağlamak için kullanılır.
Özellikler
- Falltech G8031 belly pads feature 8-inch heavyweight web alloy steel construction with a 3-inch anterior support band for structural rigidity and corrosion resistance.
- These belly pads come with adjustable upper-torso mating buckles and straps for easy attachment to 8021-Series derrick harnesses, ensuring continuous support and stability.
- They come integrated with fixed-position frontal D-rings ensuring that the worker can comfortably and confidently execute tasks without compromising safety.
- These belly pads offer seven adjustment positions providing a 9-inch range of fit for a custom and snug fit with maximum comfort and protection.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hava boşluğu
- Lastik Sericiler
- Işık Direği Taban Kapakları
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Gereçler ve Tepsi Kurutma Rafları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Bükme
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- Havalandırma
- SCHNEIDER ELECTRIC Kontaktör Nema 120vac
- E JAMES & CO Kenar Silikon
- NORTH AMERICAN M1 Takım Çelik Boru Musluğu, Parlak Kaplama
- VULCAN HART Hızlı bağlantı kesme
- KETT TOOLS Mil Cıvataları
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI Fabrikasyon Bağlantı Parçası Takviyeli T Parçalar, Conta x Tıkaç x Fipt
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabrikasyon Redüksiyonlu Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- JOHNSON CONTROLS Pnömatik Valf Aktüatörü Pozisyonerleri
- SMC VALVES Rq Serisi Kompakt Silindir
- VESTIL G6 Serisi Kauçuk Tamponlu Yapısal Raf Korumaları