FILLRITE 12 Volt DC Pompa, Hortumlu ve Manuel Nozullu
stil | Model | RPM | Amper AC | Rulman Tipi | Conta Malzemesi | Çıkış Boyutu | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FR1211G | 1725 ve 1425 | 4.9 | Mühürlü Top | Nitril | 1 "FNPT | 18 " | 18.25 " | 18.625 " | €1,060.37 | |
B | FR1210G | 2600 | 20 | top | Buna-N | 3/4 "FNPT | 9" | 12 " | 9" | €640.91 |
12 Volt DC Pompa, Hortumlu ve Manuel Nozullu
Hortumlu ve manuel nozullu Fillrite 12 Volt DC Pompalar, 15 GPM'ye kadar akış üretebilen ağır hizmet tipi, dökme demir, döner kanatlı yakıt transfer pompalarıdır. Benzin, dizel, B20'ye kadar biyodizel karışımları, E15'e kadar etanol karışımları, gazyağı ve mineral alkollü içecekler gibi yanıcı sıvıları işlerler. UL/cUL listesinde yer alan bu motorlar/pompalar, aşırı ısınmayı önlemek için termal olarak korunur, böylece korozyon direnci için birinci sınıf boya ile motor ömrünü en üst düzeye çıkarır. Nitril ve Buna-N conta malzemelerinde mevcut olan bu Fillrite 12 Volt DC pompalar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ring Egzoz Fanları
- Güç röleleri
- Mobil Servis Tezgahları ve Dolapları
- Pipet Aksesuarları
- Çizgi İşaretleme Makinesi / Aplikatörleri
- Dağıtım Ekipmanları
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Valf Aktüatör Muhafazaları ve Aksesuarları
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- Kılavuzlar
- SSI Dijital Basınç Göstergesi, MG-MD
- 3M Ap902 için Kartuş
- PETERSEN PRODUCTS Redüktör Burç
- GENERAL PIPE CLEANERS Standart Döner Nozullar
- WATTS Yedek Medya Kartuşları
- SPEARS VALVES PVC Düşük Yükseklik PIP Fabrikasyon Bağlantı Parçası Linegate Valf Adaptörleri, Linegate x Soket
- EATON StackLight Yanıp Sönen Işıklar
- Cementex USA Pantolon, 21 Kal.
- HUB CITY Temel Kitler
- BROWNING GW Serisi Tek Redüksiyonlu Solucan Redüktörleri, 20 Boyut